Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING SD-2W røykvarsler, 2 ledninger, 100mA

På lager
Vare: AA8AMV Modell: SD-2WKryssreferanse: 16X425
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
2 736 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard detektorer
Lufthastighet100 til 4000 FPM
Alarmstrøm100mA
Omgivelsestemp. Område-4 til 158 F
Dybde1-7 / 8 "
Høyde5.45 "
Fuktighetsområde93% RF
Lengde7.75 "
Monteringoverflaten
Standby Current70 XNUMX uA
typen2 ledning
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8531100025
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Alarm Aux. Kontakt @ 30VDC (2A)

Produktvarianter

ProduktModellPris
EDWARDS SIGNALING 541NCSXT røykdetektor, 4-leder | CF4NLJ 541NCSXT-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING SD-2W røykvarsler, 2 ledninger, 100mA
2 736 NOK / enhet