Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JJA36250U44X Kretsbryter i formstøpt hus, I-Line, 250A, 65kAIC ved 480V | CE6HCW

SQUARE D JJA36250U44X støpt kapselbryter, I-Line, 250A, 65kAIC ved 480V

På lager
Vare: CE6HCW Modell: JJA36250U44X

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
81 121 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps250
RammetypeDJ
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.204
Skipets høyde (cm)13.67
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D JJA36250U44X Type JJA Series strømbryter designet for å avbryte overdreven strømflyt for å beskytte elektriske enheter mot skade
    • I-Line stil plug-in for enkel installasjon, egnet for applikasjoner med omvendt mating
    • Lasteklemmer har plass til aluminium / kobbertråder i størrelser fra 3 AWG til 350 kcmil
    • Har ikke-utskiftbar, termisk magnetisk utløserenhet som overstyrer milde svingninger og reagerer umiddelbart når den utsettes for feilstrøm
    • Kan tåle en omgivelsestemperatur på 40 grader Celsius
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D JJA36150 Strømbryter I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEM JJA36150150A600V32 666 NOK
SQUARE D JJA36175 Strømbryter I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEN JJA36175175A600V34 453 NOK
SQUARE D JJA36200 effektbryter, I-line Style, Plug-in, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V32 666 NOK
SQUARE D JJA36225 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEQ JJA36225225A600V34 453 NOK
SQUARE D JJA36250 Strømbryter I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QER JJA36250250A600V37 533 NOK
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J effektbryter, 3P, fase ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA22560045 254 NOK
SQUARE D JJA36200SN Strømbryter, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JJA36250U44X støpt kapselbryter, I-Line, 250A, 65kAIC ved 480V
81 121 NOK / enhet