Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JJA36200 effektbryter, I-line Style, Plug-in, 200 A, 600 VAC | AG8QEP

SQUARE D JJA36200 effektbryter, I-line Style, Plug-in, 200 A, 600 VAC

På lager
Vare: AG8QEP Modell: JJA36200

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
32 666 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering65kAIC @ 480V
amps200A
RammetypeDJ
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2445
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)21.59

Produktdetaljer:

    • PowerPact J Series MCCB designet for bruk med motorstyringssentre, tavler og sentralbord for å beskytte dem mot overbelastning og kortslutning
    • Har en termomagnetisk utløserenhet med et justerbart øyeblikkelig strømbegrensningsområde på 1000 - 2000 A.
    • Avbruddskapasitet på 100 kA ved 240 VAC, 65 kA ved 480 VAC, 25 kA 600 ved VAC og 20 kA ved 250 VDC
    • I-line tilkoblingslinje og terminal på lastsiden som kan romme ledningsstørrelser fra 3/0 AWG til 350 kcmil
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D JJA36150 Strømbryter I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEM JJA36150150A600V32 666 NOK
SQUARE D JJA36175 Strømbryter I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEN JJA36175175A600V34 453 NOK
SQUARE D JJA36225 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEQ JJA36225225A600V34 453 NOK
SQUARE D JJA36250 Strømbryter I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QER JJA36250250A600V37 533 NOK
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J effektbryter, 3P, fase ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA22560045 254 NOK
SQUARE D JJA36200SN Strømbryter, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
RFQ
SQUARE D JJA36250U44X Kretsbryter i formstøpt hus, I-Line, 250A, 65kAIC ved 480V | CE6HCW JJA36250U44X25060081 121 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JJA36200 effektbryter, I-line Style, Plug-in, 200 A, 600 VAC
32 666 NOK / enhet