Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR SF14416TI Borbøssing Type Slip Fast Drill Størrelse 1-47/64 | AA2WCK 11D450

APPROVED VENDOR SF14416TI Borbøssing Type Slip Fast Drill Størrelse 1-47/64

På lager
Vare: AA2WCK Modell: SF14416TIKryssreferanse: 11D450

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

657NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor bøssing
ForingstypeSlip Fixed Fornybar kombinasjon
Konsentrisitetstoleranse0.0005 "TIR Maks
Borestørrelse1-47 / 64 "
FinishSTÅL
HardhetRC 62-64
Inne i Dia.1-47 / 64 "
Inne i Dia. Toleranse0.0003- + 0.0007 "
Materiale52100 Gjennom herdet
Utenfor Dia.2.25 "
Utenfor Dia. Toleranse-0.0004 "
Total lengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5247
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)7.1
Skipets bredde (cm)7.1
HS kode8207907585
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeForingstypeKonsentrisitetstoleranseBorestørrelseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR SF11212OM Borbøssing Type Slip Fast Drill Størrelse 31/32 | AA2RCA 10Z301 SF11212OM3 / 4 "Slip Fixed Fornybar kombinasjon0.0005 "TIR Maks31/3231/320.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "534NOK
GODKJENT LEVERANDØR SF11212OP Borbøssing Type Slip Fast Drill Størrelse 63/64 | AA2RCG 10Z307 SF11212OP3 / 4 "Slip Fixed Fornybar kombinasjon0.0005 "TIR Maks63/6463/640.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "534NOK
GODKJENT LEVERANDØR SF11212OR Borbøssing Type Slip Fast Drill Størrelse 1 In | AA2RCH 10Z308 SF11212OR3 / 4 "Slip Fixed Fornybar kombinasjon0.0005 "TIR Maks1"1"0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "534NOK
GODKJENT LEVERANDØR SF11212OW Borbøssing Type Slip Fast Drill Størrelse 1-1/32 | AA2RCY 10Z322 SF11212OW3 / 4 "Slip Fixed Fornybar kombinasjon0.0005 "TIR Maks1.031 "1.031 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "534NOK
GODKJENT LEVERANDØR SF11212OZ Borbøssing Type Slip Fast Drill Størrelse 1-3/64 | AA2RCZ 10Z323 SF11212OZ3 / 4 "Slip Fixed Fornybar kombinasjon0.0005 "TIR Maks1-3 / 64 "1-3 / 64 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "534NOK
GODKJENT LEVERANDØR SF11212PB Borbøssing Type Slip Fast Drill Størrelse 1-1/16 | AA2RDA 10Z324 SF11212PB3 / 4 "Slip Fixed Fornybar kombinasjon0.0005 "TIR Maks1-1 / 16 "1-1 / 16 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "534NOK
GODKJENT LEVERANDØR SF11212PH Borbøssing Type Slip Fast Drill Størrelse 1-3/32 | AA2RDB 10Z325 SF11212PH3 / 4 "Slip Fixed Fornybar kombinasjon0.0005 "TIR Maks1-3 / 32 "1-3 / 32 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "534NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SF14416TI Borbøssing Type Slip Fast Drill Størrelse 1-47/64
657NOK / enhet