Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 7007B-N5 Strobe summer, 120VAC, 0.115A Rating

På lager
Vare: AA7QHR Modell: 7007B-N5Kryssref.: 16G826

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 696 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuzzer
Nåværende tegnet115 mA
Høyde4.5 "
BoligfargeHvit
Housing MaterialKonstruert termoplast
ObjektivfargeFjern
light Output115 CP
Lydnivå82 dB @ 10 fot
Spenning120 VAC
Bredde4 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 7007B-N5 Strobe summer, 120VAC, 0.115A Rating
1 696 NOK / enhet