EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTM-R5 Strobe Beacon, magenta, 240V, 7 tommers dia.

Vare: CF4LVL Modell: 107DV2PSTM-R5
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeacon Light
Diameter7"
Høyde10-1 / 4 "
Hub1
Navstørrelse3 / 4 "
LyskildeStrobe
standardUL, CUL
Spenning240 VAC ved 50/60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTA-N5 Strobe-beacon, gult, 120V, 10 1/2 x 11 3/8 tommer Størrelse | CF4LRQ 107DV2BSTA-N5Rav-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTA-R5 Strobe Beacon, Amber, 240V, 10 1/2 x 11 3/8 Tommer Størrelse | CF4LRR 107DV2BSTA-R5Rav-240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTB-N5 Strobe Beacon, Blå, 120V, 10 1/2 x 11 3/8 Tommer Størrelse | CF4LRV 107DV2BSTB-N5Blå-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTB-R5 Strobe Beacon, Blå, 240V, 10 1/2 x 11 3/8 Tommer Størrelse | CF4LRW 107DV2BSTB-R5Blå-240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTC-N5 Strobe Beacon, klar, 120V, 10 1/2 x 11 3/8 tommer Størrelse | CF4LRZ 107DV2BSTC-N5--120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTC-R5 Strobe-beacon, klar, 240V, 10 1/2 x 11 3/8 tommer Størrelse | CF4LTA 107DV2BSTC-R5--240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTG-N5 Strobe Beacon, Grønn, 120V, 10 1/2 x 11 3/8 tommer Størrelse | CF4LTD 107DV2BSTG-N5Grønn-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTM-R5 Strobe Beacon, magenta, 240V, 7 tommers dia.