TELEMECANIQUE SENSORS 16.4 fot ledningssett


filtre
Kabel lengde: 16.4ft. , Maks. Spenning: 250VAC / 300VDC
StilModellTemp. OmrådeSlutt 1 Antall pinsSlutt 2 Antall pinsLedningsstørrelseIP RatingJakkefargeJakke materialeMaks. ForsterkerPris (eks. mva)
A
XZCPV1241L5
-25 grader til 80 grader C4018AWG65,67GråPVC3A307NOK
B
XZCPV0941L5
-25 grader til 80 grader C4018AWG65,67GråPVC3A304NOK
C
XZCP1041L5
-25 grader til 80 grader C4018AWG65,67SvartPUR3A400NOK
D
XZCPV1564L5
-25 grader til 80 grader C5018AWG65,67GråPVC3A536NOK
E
XZCP0941L5
-25 grader til 80 grader C4018AWG65,67SvartPUR3A409NOK
F
XZCPV1164L5
-25 grader til 80 grader C5018AWG65,67GråPVC3A319NOK
G
XZCPV1041L5
-25 grader til 80 grader C4018AWG65,67GråPVC3A288NOK
H
XZCP1164L5
-25 grader til 80 grader C5018AWG65,67SvartPUR3A667NOK
I
XZCPV1541L5
-25 grader til 80 grader C4018AWG65,67GråPVC3A424NOK
J
XZCPV1965L5
-25 grader til 80 grader C3018AWG65,67GulPVC4A495NOK
K
XZCPV1141L5
-25 grader til 80 grader C4018AWG65,67GråPVC3A316NOK
L
XZCP1141L5
-25 grader til 80 grader C4018AWG65,67SvartPUR3A366NOK
M
XZCPV1865L5
-25 grader til 80 grader C3018AWG65,67GulPVC4A459NOK
N
XZCPV1670L5
-25 grader til 80 grader C3018AWG65,67GulPVC7A648NOK
O
XZCP1241L5
-25 grader til 80 grader C4018AWG65,67SvartPUR3A382NOK
P
XZCRV1511041C5
-25 grader til 85 grader C4422AWG69KGråPVC4A518NOK
Q
XZCRA151164D5
-25 grader til 85 grader C5522AWG69KSvartPUR4A1 096 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?