ECONOLINE 101699WD-A Slipende eksplosjonsmateriale | AH9LFK 40HY72

ECONOLINE 101699WD-A Slipende sprengningskabinett trykkmating

Vare: AH9LFK Modell: 101699WD-AKryssreferanse: 40HY72
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

94 500 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeskap
Kabinett MaterialeStål
CFM påkrevd @ 80 PSI12
utformingGulv
Dimensjoner40 "x 48" x 48 "
Generell dybde96 "
Samlet Dimensjoner108 "x 51" x 96 "
Total høyde108 "
Samlet bredde51 "
typenTrykk
Arbeidsbredde12 "x 24"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 472.6512
Skipets høyde (cm)243.84
Skipets lengde (cm)198.12
Skipets bredde (cm)182.88
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddetypenPris
ECONOLINE 101694DG-A Slipeskap | AC9RXV 3JR97 101694DG-A36 x 24 "25 "65 "60 "Trykkmating34 690 NOK
ECONOLINE 102760G-A Sandblåseskap | AC9RXW 3JR98 102760G-A40 x 38 "39 "96 "42 "Trykkmating74 261 NOK
RFQ
ECONOLINE 101697WDG-A Sandblåseskap | AF2XWA 6YY21 101697WDG-A48 x 24 "54 "71 "51 "Trykkmating75 369 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECONOLINE 101699WD-A Slipende sprengningskabinett trykkmating
94 500 NOK / enhet