ECONOLINE 101697WDG-A Sandblåseskap | AF2XWA 6YY21

ECONOLINE 101697WDG-A Slipeblåseskap

Vare: AF2XWA Modell: 101697WDG-AKryssreferanse: 6YY21
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

75 369 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeskap
CFM påkrevd @ 80 PSI12
Nominell størrelse48 x 24 "
Generell dybde54 "
Total høyde71 "
Samlet bredde51 "
typenTrykkmating
Arbeidsbredde12 x 24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 277.6
Skipets høyde (cm)175.26
Skipets lengde (cm)199.39
Skipets bredde (cm)167.64
HS kode8424309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sideåpning (inn.) (17 x 11)
    • Toppåpning (inn.) (48 x 24)
    • Arbeidsområdedybde (in.) (24)
    • Arbeidsareal høyde (in.) (23)
    • Arbeidsarealbredde (tommer) (48)

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddetypenPris
ECONOLINE 101694DG-A Slipeskap | AC9RXV 3JR97 101694DG-A36 x 24 "25 "65 "60 "Trykkmating34 690 NOK
ECONOLINE 102760G-A Sandblåseskap | AC9RXW 3JR98 102760G-A40 x 38 "39 "96 "42 "Trykkmating74 261 NOK
RFQ
ECONOLINE 101699WD-A Slipende eksplosjonsmateriale | AH9LFK 40HY72 101699WD-A-96 "108 "51 "Trykk94 500 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECONOLINE 101697WDG-A Slipeblåseskap
75 369 NOK / enhet