TEST-TITE 83633 Test Plug Pneumatic 12 Til 24 In | AC8WVC 3EJL4

TEST-TITE 83633 Testplugg pneumatisk 12 til 24 tommer

På lager
Vare: AC8WVC Modell: 83633Kryssreferanse: 3EJL4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 411 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestplugg
Deflatert størrelse31.00 "
For bruk iDWV-systemer for å forsegle runde og ut av runde rør
MaterialeGummi
Maks. Mottrykk12 fot av hodet
Maks. Diameter24.25 "
Min. Dia.11.95 "
Nominell størrelse12 til 24 "
Nødvendig inflasjonstrykk21 psi
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.1175
Skipets høyde (cm)92.71
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk iMaterialeMaks. DiameterNominell størrelsetypenPris
TEST-TITE 83212 Testplugg pneumatisk 1 1/4 til 2 tommer | AC8WUW 3EJK7 83212DWV-systemer for å forsegle runde og ut av runde rørGummi2.25 "1-1 / 4 til 2 "Pneumatisk813NOK
TEST-TITE 83234 Testplugg pneumatisk 3 til 4 tommer | AC8WUX 3EJK8 83234DWV-systemer for å forsegle runde og ut av runde rørGummi4.25 "3 til 4 "Pneumatisk968NOK
TEST-TITE 83246 testplugg pnematisk 4 til 6 inn | AC8WUY 3EJK9 83246DWV-systemer for å forsegle runde og ut av runde rørGummi6.25 "4 til 6 "Pneumatisk2 192 NOK
TEST-TITE 83248 Testplugg pneumatisk 4 til 8 tommer | AC8WUZ 3EJL1 83248DWV-systemer for å forsegle runde og ut av runde rørGummi8.25 "4 til 8 "Pneumatisk6 625 NOK
TEST-TITE 83282 Testplugg pneumatisk 8 til 12 inn | AC8WVA 3EJL2 83282DWV-systemer for å forsegle runde og ut av runde rørGummi12.25 "8 til 12 "Pneumatisk11 927 NOK
TEST-TITE 83216 Testplugg pneumatisk 10 til 16 tommer | AC8WVB 3EJL3 83216DWV-systemer for å forsegle runde og ut av runde rørGummi16.25 "10 til 16 "Pneumatisk14 097 NOK
TEST-TITE 86375 Testplugg Mekanisk T-kjegle 1 1/2 In | AC8WVH 3EJN1 86375DWV-systemer for å forsegle runde og ut av runde rørPlast1.65 "1.5 "Mekanisk, T-Cone73NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEST-TITE 83633 Testplugg pneumatisk 12 til 24 tommer
37 411 NOK / enhet