TEST-TITE

filtre

Plumbing

864008358583587835888358668481684808369083689836888368786435

VVS og kjøling

68813

Håndverktøy

8379083784837838378283785

Plumbing filtre

Rør- og testplugger

Pneumatiske testplugger egnet for bruk i avløps- og avløpsrørsystemer for midlertidig å stoppe strømmen. Laget av naturgummi og er utstyrt med kjede og ring/brikke. Mekaniske rørplugger også tilgjengelig

  • Testplugger
  • Testplugger
  • Testplugger
  • Testplugger+ 14
TEST-TITE

Testplugger

Artikkel (17)
Rørplugg Mekanisk rensing 4 tommer
Varenummer: AC8WVT
Modell: 83690
288NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rørplugg Mekanisk
Artikkel (3)

Vaskavløp

Veggdekselplater i rustfritt stål som er ideelle for bruk med reparasjonsplugger for å holde så mye som 50 fot mottrykk. Tilgjengelig i 3, 4 og 5 tommers varianter

Dekkplate Ett stykke
Artikkel (2)

Om TEST-TITE

Test-Tite, et IPS Corporation-merke, har tilbudt en komplett serie med pneumatiske og mekaniske testplugger i mer enn 40 år. Selskapets produktkatalog inneholder forskjellige typer pneumatiske (trykkavlastning, enkelt- og flerstørrelser, rengjøring, bypass) plugger, mekaniske (Twist-Tite ledningsmutter, T-Cone rengjøring og reparasjon) plugger og relatert tilbehør. Test-Tite testplugger er egnet for bruk i underjordisk kloakk og ikke-trykk DWV-systemer for å teste eller midlertidig stoppe væskestrømmen. Disse pluggene er laget av slitesterk naturgummi som danner utmerkede tetninger i uregelmessige eller grove røroverflater og er utstyrt med en 12-tommers kjede og en ring/merke for ekstra stivhet (i utvalgte modeller).