Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON HFD2175 C Complete Molded Case Circuit Breaker, F-Frame, Hfd, Complete Breaker | CE6GPH

EATON HFD2175 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter

På lager
Vare: CE6GPH Modell: HFD2175
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
18 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps175
RammetypeFD
Antall poler2
Spenning480 / 600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.89

Produktdetaljer:

    • Eaton HFD2175 C-serien strømbryter med F-ramme for å gi overstrømsbeskyttelse og sikker veksling i AC- og DC-systemer
    • 2-polet, enfase-konfigurasjon for høyhastighets blåseåpning
    • Har ikke-utskiftbar termisk-magnetisk tur for å gi både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Utstyrt med bolt-on lastside klemmer for sikker tilkobling
    • Ideell for bruk i boligtavler og sentralbord
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON HFD2225 C Complete Molded Case Circuit Breaker C | AG8PDW HFD2225225A2600V18 067 NOK
EATON HFD3015 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V12 203 NOK
EATON HFD3020 C komplett støpt kasse effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PDY 46MX69 HFD302020A3600V12 203 NOK
EATON HFD3025 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V13 514 NOK
EATON HFD3030 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V12 203 NOK
EATON HFD3035 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PEB HFD303535A3600V14 419 NOK
EATON HFD3040 C Complete Molded Case Circuit Breaker, F-Frame, Hfd, Complete Breaker | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V12 203 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON HFD2175 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter
18 067 NOK / enhet