EATON C25END425H Definite Purpose Contactor, Non-Reversing Contactors And Starters, 25???40A | BJ8BDW

EATON C25END425H Kontaktor med bestemt formål, ikke-reverserende kontaktorer og startere, 25???40A

Vare: BJ8BDW Modell: C25END425H

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitivt formål kontaktor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)8.59
Skipets bredde (cm)6.81

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON C25DRE325AB-GL Definite Purpose-kontaktor, hurtig, 25A, 110-120 Vac, 50/60 Hz, Nema Type 1 Innelukket | BJ8BAC C25DRE325AB-GL1 908 NOK
RFQ
EATON C25DRE325A-GL Definite Purpose Kontaktor, Quick, 25A, 110-120 Vac, 50/60 Hz, 1No, Nema Type 1 Vedlagt | BJ8BAM C25DRE325A-GL1 590 NOK
RFQ
EATON C25DRF240A-GL Definite Purpose-kontaktor, hurtig, 25A, 120 Vdc, åpen med metallmonteringsplate, 15-50A | BJ8BBF C25DRF240A-GL1 814 NOK
RFQ
EATON C25DRE350T-GL Definite Purpose Kontaktor, Quick, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ8BBG C25DRE350T-GL5 395 NOK
RFQ
EATON C25DRF340BC Definite Purpose-kontaktor, hurtig, 25A, 24 Vac, 50/60 Hz, åpen med metallmonteringsplate | BJ8BBN C25DRF340BC2 580 NOK
RFQ
EATON C25DRF340BC-GL Definite Purpose-kontaktor, hurtig, 30A, 24 Vdc, åpen med metallmonteringsplate, 15-50A | BJ8BBR C25DRF340BC-GL2 580 NOK
RFQ
EATON C25DRF3401T-GL Definite Purpose Kontaktor, Quick, 25A, 550-600 Vac, 50/50 Hz | BJ8BBU C25DRF3401T-GL2 922 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON C25END425H Kontaktor med bestemt formål, ikke-reverserende kontaktorer og startere, 25???40A