Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 1/2 FC410 96 Slangemontering Hydraulisk 1/2 Id x 96 Tommer 1/2 Npt | AE2QTN 4Z211

EATON 1/2 FC410 96 Slangemontering Hydraulisk 1/2 Id x 96 Inch 1/2 Npt

På lager
Vare: AE2QTN Modell: 1/2 FC410 96Kryssreferanse: 4Z211

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
967NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
kompatibel medPetroleums- og vannbaserte væsker
DekkSyntetisk gummi
Dash Størrelse8
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde96 "
Slange utenfor Dia.0.79 "
Maks. Opererer PSI3500
Min. Bøy Radius3.5 "
PT1 / 2-14 "
ForsterkningFlettet karbonstål
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 til 212 F.
RørmaterialeSyntetisk gummi
typenHøytrykk
Vekt / ft.0.34 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode4009220050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterkningDash StørrelseSlange inne i Dia.Temp. OmrådeRørmaterialetypenSlangelengdeSlange utenfor Dia.Pris
EATON 4-36WH Slangemontering Hydraulisk 1/4 Id x 36 Inch 1/4 Npt | AB9TNF 2F499 4-36WHStoff41 / 4 "-65 til 200 FtermoWestern snøplog36 "0.53 "-
RFQ
EATON 4-45MH slangemontering Hydraulisk 1/4 Id x 45 Inch 1/4 Npt | AB9TNG 2F501 4-45MHStoff41 / 4 "-65 til 200 FtermoMeyer snøplog45 "0.53 "-
RFQ
EATON R2-12-24M Slangemontering Hydraulisk 3/4 Id x 24 Tommer 3/4 Npt | AB9TRQ 2F673 R2-12-24MFlettet karbonstål123 / 4 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk24 "1.08 "723NOK
EATON R2-12-36M Slangemontering Hydraulisk 3/4 Id x 36 Tommer 3/4 Npt | AB9TRT 2F677 R2-12-36MFlettet karbonstål123 / 4 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk36 "1.08 "814NOK
EATON R2-12-48M Slangemontering Hydraulisk 3/4 Id x 48 Tommer 3/4 Npt | AB9TRV 2F681 R2-12-48MFlettet karbonstål123 / 4 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk48 "1.08 "949NOK
EATON R2-12-60M Slangemontering Hydraulisk 3/4 Id x 60 tommer 3/4 Npt | AB9TRX 2F685 R2-12-60MFlettet karbonstål123 / 4 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk60 "1.08 "1 016 NOK
EATON R2-12-72M Slangemontering Hydraulisk 3/4 Id x 72 Tommer 3/4 Npt | AB9TRZ 2F689 R2-12-72MFlettet karbonstål123 / 4 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk72 "1.08 "1 189 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 1/2 FC410 96 Slangemontering Hydraulisk 1/2 Id x 96 Inch 1/2 Npt
967NOK / enhet