EATON 4-36WH Slangemontering Hydraulisk 1/4 Id x 36 Inch 1/4 Npt | AB9TNF 2F499

EATON 4-36WH slangemontering Hydraulisk 1/4 Id x 36 tommer 1/4 Npt

Vare: AB9TNF Modell: 4-36WHKryssreferanse: 2F499

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
kompatibel medPetroleums- og vannbaserte væsker
Dekktermo
Dash Størrelse4
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde36 "
Slange utenfor Dia.0.53 "
Maks. Opererer PSI2750
Min. Bøy Radius1.25 "
PT1 / 4 "
ForsterkningStoff
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-65 til 200 F
Rørmaterialetermo
typenWestern snøplog
Vekt / ft.0.09 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode4009220050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterkningDash StørrelseSlange inne i Dia.Temp. OmrådeRørmaterialetypenSlangelengdeSlange utenfor Dia.Pris
EATON 4-45MH slangemontering Hydraulisk 1/4 Id x 45 Inch 1/4 Npt | AB9TNG 2F501 4-45MHStoff41 / 4 "-65 til 200 FtermoMeyer snøplog45 "0.53 "-
RFQ
EATON R2-12-24M Slangemontering Hydraulisk 3/4 Id x 24 Tommer 3/4 Npt | AB9TRQ 2F673 R2-12-24MFlettet karbonstål123 / 4 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk24 "1.08 "723NOK
EATON R2-12-36M Slangemontering Hydraulisk 3/4 Id x 36 Tommer 3/4 Npt | AB9TRT 2F677 R2-12-36MFlettet karbonstål123 / 4 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk36 "1.08 "814NOK
EATON R2-12-48M Slangemontering Hydraulisk 3/4 Id x 48 Tommer 3/4 Npt | AB9TRV 2F681 R2-12-48MFlettet karbonstål123 / 4 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk48 "1.08 "949NOK
EATON R2-12-60M Slangemontering Hydraulisk 3/4 Id x 60 tommer 3/4 Npt | AB9TRX 2F685 R2-12-60MFlettet karbonstål123 / 4 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk60 "1.08 "1 016 NOK
EATON R2-12-72M Slangemontering Hydraulisk 3/4 Id x 72 Tommer 3/4 Npt | AB9TRZ 2F689 R2-12-72MFlettet karbonstål123 / 4 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk72 "1.08 "1 189 NOK
EATON R2-16-24F Slangemontering Hydraulisk 1 Id x 24 Tommer 1 5/16 Jic | AB9TTA 2F691 R2-16-24FFlettet karbonstål161"-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk24 "1.36 "1 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 4-36WH slangemontering Hydraulisk 1/4 Id x 36 tommer 1/4 Npt