Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYMO 1754488 Etikettskriver plast 7-9 / 16 tommers bredde | AD8XTR 4NHN1

DYMO 1754488 Etikettskriver plast 7-9/16 tommers bredde

På lager
Vare: AD8XTR Modell: 1754488Kryssref: 4NHN1
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
2 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saketikettskriver
batteri~~POS=TRUNCAA og oppladbar
Vise(2) Linjer med etiketttekst (1.5 x 2.75")
Skriftstørrelse7
MaterialePlast
Maks. Linjer for utskrift4
Total høyde3 15 / 16 "
Total lengde11 15 / 32 "
Samlet bredde7 9 / 16 "
SkrivehodeTermisk overføring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8472909080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tapebredde (1/4, 3/8, 1/2, 3/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellbatteri~~POS=TRUNCFARGEViseMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DYMO Rhino 4200 etikettskriver, elektronisk, gul, termisk overføring, bakgrunnsbelyst LCD | AA4RFT 13A913 Rhino 4200(6) AA eller LI oppladbarGulBakbelyst LCD-skjermVinyl / Nylon / Polyester2.5 "7"5"1 965 NOK
DYMO 1755120 etikettskriver 7 tommers bredde 5-1/3 tommers høyde | AB7HVG 23M340 1755120-Svart--5 1 / 3 "-7"6 694 NOK
DYMO 1790417 etikettskriver 6-1/2 tommers bredde 3-2/7 tommers høyde | AB7HVH 23M341 1790417Oppladbart-(1) Linje, (14) Tegn-3 2 / 7 "-6.5 "4 519 NOK
DYMO 1738345 etikettskriver 6 tommers bredde 2-1/2 tommers høyde | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (selges separat)Svart(2) LinjePlast2.5 "6.5 "6"894NOK
DYMO Rhino 5200 etikettskriver, 6-1/8 tommers bredde, 3-1/2 tommers høyde | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AAGul(2) LinjeVinyl / Nylon / Polyester3.5 "11.25 "6.125 "2 832 NOK
DYMO 1752265 Etikettskriver Plast Svart/sølv | AD8XTM 4NHL6 1752265-Svart / Sølv-Plast6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
RFQ
DYMO 1752266 Etikettskriver 8-3/8 tommer H Plast | AD8XTN 4NHL7 1752266-Svart / Sølv-Plast8.375 "11.375 "5.5 "4 656 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYMO 1754488 Etikettskriver plast 7-9/16 tommers bredde
2 003 NOK / enhet