DYMO 1755120 etikettskriver er en allsidig og kompakt enhet som brukes til å lage etiketter på kontorer, varehus og butikker for merking av filer, mapper og produkter. Denne skriveren er verdsatt for sin bekvemmelighet, hastighet og profesjonelt utseende etiketter, noe som gjør den til et verdifullt verktøy for organisasjons- og identifikasjonsformål.
Egenskaper:
- Den kan oppnå en maksimal utskriftsbredde på 4 tommer, egnet for ulike etikettstørrelser.
- Denne skriveren gir en høyoppløsning på 300 punkter per tomme (dpi), noe som sikrer skarpe og klare etiketter.
- Den har en kompakt totalhøyde på 5-1/3 tommer, egnet for begrenset skrivebordsplass.
- Denne skriveren kan fungere ved spenninger fra 100 til 240VAC.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er kjernediameteren til etikettruller som brukes i DYMO 1755120 etikettskriver?
A. Denne skriveren er utformet for etikettruller med 1-tommers kjernediameter.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne etikettskriveren?
A. Viktige faktorer inkluderer etikettkompatibilitet, utskriftsoppløsning, utskriftshastighet og brukervennlighet for å sikre at den oppfyller dine spesifikke merkebehov.
Sp. Hva er utskriftseffektiviteten til DYMO 1755120 etikettskriver?
A. Denne etikettskriveren har en utskriftshastighet på 53 etiketter per minutt, noe som gjør den effektiv for håndtering av merkeoppgaver.
Sp. Krever det blekk eller toner for å skrive ut etiketter?
A. Nei, det krever ikke blekk eller toner. Den bruker termisk utskriftsteknologi, som selektivt varmer opp områder med termisk etikettpapir for å lage bilder og tekst.