Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYMO Rhino 4200 etikettskriver, elektronisk, gul, termisk overføring, bakgrunnsbelyst LCD | AA4RFT 13A913

DYMO Rhino 4200 etikettskriver, elektronisk, gul, termisk overføring, bakgrunnsbelyst LCD

På lager
Vare: AA4RFT Modell: Rhino 4200Kryssreferanse: 13A913
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
1 965 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saketikettskriver
batteri~~POS=TRUNC(6) AA eller LI oppladbar
FARGEGul
ViseBakbelyst LCD-skjerm
SkriftstørrelseEkstra liten, liten, middels, stor, ekstra stor
MaterialeVinyl / Nylon / Polyester
Maks. Linjer for utskrift4
Total høyde2.5 "
Total lengde7"
Samlet bredde5"
SkrivehodeTermisk overføring, 180 dpi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.67
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8472909080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Elektronisk etikettskriver ideell for ikke-flekker termisk overføringstrykk på overflater av vinyl, nylon og polyester
    • Har et Qwerty-tastatur med over 150 symboler og vitenskapelige termer og hurtigtast for hurtigopprettelse og formatering av parametere
    • Utstyrt med en stor bakgrunnsbelyst LCD for å vise forskjellige innstillinger og en støtbestandig gummi støtfangerbekledning for å beskytte utilsiktede støt eller fall
    • Tilbyr ekstra små, små, mellomstore, store og ekstra store skriftstørrelser på 1/4 til 3/4 tommer brede bånd
    • Drevet av 6 AA-batterier eller oppladbare Li-ion-batterier

Produktvarianter

ProduktModellbatteri~~POS=TRUNCFARGEViseMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DYMO 1755120 etikettskriver 7 tommers bredde 5-1/3 tommers høyde | AB7HVG 23M340 1755120-Svart--5 1 / 3 "-7"6 694 NOK
DYMO 1790417 etikettskriver 6-1/2 tommers bredde 3-2/7 tommers høyde | AB7HVH 23M341 1790417Oppladbart-(1) Linje, (14) Tegn-3 2 / 7 "-6.5 "4 519 NOK
DYMO 1738345 etikettskriver 6 tommers bredde 2-1/2 tommers høyde | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (selges separat)Svart(2) LinjePlast2.5 "6.5 "6"894NOK
DYMO Rhino 5200 etikettskriver, 6-1/8 tommers bredde, 3-1/2 tommers høyde | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AAGul(2) LinjeVinyl / Nylon / Polyester3.5 "11.25 "6.125 "2 832 NOK
DYMO 1752265 Etikettskriver Plast Svart/sølv | AD8XTM 4NHL6 1752265-Svart / Sølv-Plast6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
RFQ
DYMO 1752266 Etikettskriver 8-3/8 tommer H Plast | AD8XTN 4NHL7 1752266-Svart / Sølv-Plast8.375 "11.375 "5.5 "4 656 NOK
DYMO 1752267 Etikettskriver Sort/sølv Plast | AD8XTP 4NHL8 1752267-Svart / Sølv-Plast8.375 "11.375 "5.5 "4 894 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYMO Rhino 4200 etikettskriver, elektronisk, gul, termisk overføring, bakgrunnsbelyst LCD
1 965 NOK / enhet