Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJH3 Fitting 3/4 Inch Od | AC4FCD

APPROVED VENDOR 2ZJH3 Beslag 3/4 tommer Od

På lager
Vare: AC4FCD Modell: 2ZJH3
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
61NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
Inne i Dia.3 / 8 "
MaterialeMessing
Utenfor Dia.3 / 4 "
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJH4 Fitting 7/8 Inch Od | AC4FCE 2ZJH41 / 2 "7 / 8 "106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJH3 Beslag 3/4 tommer Od
61NOK / enhet