Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYMO Rhino 5200 etikettskriver, 6-1/8 tommers bredde, 3-1/2 tommers høyde | AD7VLW 4GPR7

DYMO Rhino 5200 etikettskriver, 6-1/8 tommers bredde, 3-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AD7VLW Modell: Rhino 5200Kryssref: 4GPR7
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
2 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saketikettskriver
batteri~~POS=TRUNC(6) AA
FARGEGul
Vise(2) Linje
SkriftstørrelseDobbelt ekstra liten, ekstra liten, liten, middels, stor, ekstra stor, stor
MaterialeVinyl / Nylon / Polyester
Maks. Linjer for utskrift4
Total høyde3.5 "
Total lengde11.25 "
Samlet bredde6.125 "
SkrivehodeTermisk overføring, 180 dpi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.09
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8472909080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Brukes til å skrive ut selvklebende etikettmaterialer eller kartonger (merker)
    • Utstyrt med hurtigtast for automatisk mellomrom, størrelse og formatering av tekst for perfekte patchpaneletiketter
    • Stor bakgrunnsbelyst skjerm med ikke-smøre termisk overføring
    • Har slagfaste gummistøtfangere for å redusere eller forhindre fysisk skade
    • Håndholdt skriver inkludert en 3/4 tommers sort-på-hvit fleksibel nylon etikettpatron

Produktvarianter

ProduktModellbatteri~~POS=TRUNCFARGEViseMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DYMO Rhino 4200 etikettskriver, elektronisk, gul, termisk overføring, bakgrunnsbelyst LCD | AA4RFT 13A913 Rhino 4200(6) AA eller LI oppladbarGulBakbelyst LCD-skjermVinyl / Nylon / Polyester2.5 "7"5"1 965 NOK
DYMO 1755120 etikettskriver 7 tommers bredde 5-1/3 tommers høyde | AB7HVG 23M340 1755120-Svart--5 1 / 3 "-7"6 694 NOK
DYMO 1790417 etikettskriver 6-1/2 tommers bredde 3-2/7 tommers høyde | AB7HVH 23M341 1790417Oppladbart-(1) Linje, (14) Tegn-3 2 / 7 "-6.5 "4 519 NOK
DYMO 1738345 etikettskriver 6 tommers bredde 2-1/2 tommers høyde | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (selges separat)Svart(2) LinjePlast2.5 "6.5 "6"894NOK
DYMO 1752265 Etikettskriver Plast Svart/sølv | AD8XTM 4NHL6 1752265-Svart / Sølv-Plast6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
RFQ
DYMO 1752266 Etikettskriver 8-3/8 tommer H Plast | AD8XTN 4NHL7 1752266-Svart / Sølv-Plast8.375 "11.375 "5.5 "4 656 NOK
DYMO 1752267 Etikettskriver Sort/sølv Plast | AD8XTP 4NHL8 1752267-Svart / Sølv-Plast8.375 "11.375 "5.5 "4 894 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYMO Rhino 5200 etikettskriver, 6-1/8 tommers bredde, 3-1/2 tommers høyde
2 832 NOK / enhet