Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS V6EPB-B-S-2-B Liquid Flow Switch, 3/4 Inch FNPT, 2 gpm, 250 PSI Max. Pressure, 125/250V AC | CJ2TEV 55EH15

DWYER INSTRUMENTS V6EPB-B-S-2-B Væskestrømbryter, 3/4 tommer FNPT, 2 gpm, 250 PSI Maks. Trykk, 125/250V AC

På lager
Vare: CJ2TEV Modell: V6EPB-BS-2-BKryssreferanse: 55EH15
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
4 916 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskestrømbryter
Body MaterialMessing
AnleggEksplosjons-sikker
Bytt TypeSPDT
Tee Connection Størrelse3 / 4 "
T-skjorte materialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9

Produktvarianter

ProduktModellTee Connection StørrelseBody MaterialType ledningstilkoblingT-skjorte materialeTemp. OmrådeFuktede materialerTilkoblingsstørrelseKlassePris
DWYER INSTRUMENTS V6EPS-SS-3-S Væskestrømbryter, 1 tommer FNPT, 3 gpm, 2000 PSI Maks. Trykk, 125/250V AC | CJ2TCW 55EH37 V6EPS-SS-3-S1"Rustfritt stål-Rustfritt stål----8 966 NOK
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-6-0 Væskestrømbryter, 2 tommer FNPT, 10 gpm, 1000 PSI Maks. Trykk, 125/250V AC | CJ2TCX 55EH25 V6EPB-BS-6-02"Messing------4 482 NOK
DWYER INSTRUMENTS V4-SS-2-U Væskestrømbryter, 1-1/2 tomme MNPT, 2000 PSI Maks. Trykk, 125/250V AC | CJ2TCY 55EH43 V4-SS-2-U-Rustfritt stål---4 grader. til 275 grader. F-1 1 / 2 "Grade 31614 025 NOK
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BD-2-MI Væskestrømbryter, 3/4 tommer FNPT, 2 gpm, 1000 PSI Maks. Trykk, DPDT | CJ2TCZ 55EH02 V6EPB-BD-2-MI3 / 4 "Messing-Stryke----6 587 NOK
DWYER INSTRUMENTS V6EPS-SD-2-S Væskestrømbryter, 3/4 tommer FNPT, 2 gpm, 2000 PSI Maks. Trykk, DPDT | CJ2TDA 55EH28 V6EPS-SD-2-S3 / 4 "Rustfritt stål-Rustfritt stål----9 013 NOK
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-4-MI Væskestrømbryter, 1-1/4 tommer FNPT, 4 gpm, 1000 PSI Maks. Trykk, SPDT | CJ2TDB 55EH20 V6EPB-BS-4-MI1 1 / 4 "Messing-Stryke----7 009 NOK
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-5-B Væskestrømbryter, 1-1/2 tommer FNPT, 6 gpm, 250 PSI Maks. Trykk, SPDT | CJ2TDC 55EH21 V6EPB-BS-5-B1 1 / 2 "Messing-Messing----7 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS V6EPB-B-S-2-B Væskestrømbryter, 3/4 tommer FNPT, 2 gpm, 250 PSI Maks. Trykk, 125/250V AC
4 916 NOK / enhet