Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS EMMA miljømåler, 14 grader til 140 grader F | AH8GLN 38RW99

DWYER INSTRUMENTS EMMA miljømåler, 14 Deg to 140 Deg F

På lager
Vare: AH8GLN Modell: EMMAKryssreferanse: 38RW99

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 867 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiljømåler
Lufthastighetsnøyaktighet-/+ 3 %
BatteritypeAlkalisk
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP9V
CFM-rekkevidde0 til 999900 XNUMX CFM
SkjermtypeLCD med to linjer
Strømningshastighetsområde96 til 5913 FPM
Luftfuktighet-/+ 3 %
Belysning0 til 50000 lux
Belysningsnøyaktighet-/+ 5 %
Relativt fuktighetsområde0 til 100% RH
Responstid500 msek.
Lydnivå30 til 130 dB
Temp. Nøyaktighet-/+ 2.7 grader. F
Temp. Område14 grader. til 140 grader. F
Temp. Vedtak0.1 grader F/ Deg. C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Lysnivå: 50,000 Lux
    • Nøyaktighet i lysnivå: +/- 5%

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS EMMA miljømåler, 14 Deg to 140 Deg F
13 867 NOK / enhet