Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS DBTA3251 Digitalt solcelledrevet bimetalltermometer, 3-tommers skive | AB3RBU 1UYL2

DWYER INSTRUMENTS DBTA3251 digitalt solcelledrevet bimetalltermometer, 3-tommers urskive

På lager
Vare: AB3RBU Modell: DBTA3251Kryssreferanse: 1UYL2
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
2 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital Dial Termometer
Nøyaktighet-/+ 1 %
SakHermetisk lukket
Case TypeHermetisk lukket
TilkoblingsstedJusterbar
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypePT
Dialstørrelse3"
Vis sifre3 1/2 sifre
SkjermtypeLCD
Housing MaterialRustfritt stål
Lens MaterialAkryl
Krav krevesSolar Power
Responstid15 sek.
Sensende elementbimetall
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde2 1 / 2 "
Temp. Nøyaktighet-/+1 grader. C
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Spenning3V
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Gjengemontert digitalt termometer, -58 grader til 302 grader F/-50 grader til 150 grader C, stammelengde 2.5 tommer, 1/2 tommer NPT, justerbar vinkel, inkluderer NIST-sporbart sertifikat nr. 3 i dia Display med 3 1/2-sifret LCD - 1/2 tommers sifferhøyde, 300 rustfritt stålhus med akryllinse og rustfritt stålstamme, 3V solcelle (minimum 35 lux), digitalt, solcelledrevet digitalt termometer

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdePris
DWYER INSTRUMENTS DBTA3401 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2-tommers NPT-tilkobling, -35 til 160 Deg F-område | AB3RBV 1UYL4 DBTA34014"2 795 NOK
DWYER INSTRUMENTS DBTA3601 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2-tommers NPT-tilkobling, -35 til 160 Deg F-område | AB3RBW 1UYL6 DBTA36016"2 795 NOK
DWYER INSTRUMENTS DBTA3901 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2-tommers NPT-tilkobling, -35 til 160 Deg F-område | AB3RBX 1UYL8 DBTA39019"2 795 NOK
DWYER INSTRUMENTS DBTA3121 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2-tommers NPT-tilkobling, -35 til 160 Deg F-område | AB3RBY 1UYN1 DBTA312112 "2 795 NOK
DWYER INSTRUMENTS DBTA3151 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2-tommers NPT-tilkobling, -35 til 160 Deg F-område | AB3RBZ 1UYN3 DBTA315115 "3 453 NOK
DWYER INSTRUMENTS DBTA3181 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2-tommers NPT-tilkobling, -35 til 160 Deg F-område | AB3RCA 1UYN5 DBTA318118 "3 294 NOK
DWYER INSTRUMENTS DBTA3241 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2-tommers NPT-tilkobling, -35 til 160 Deg F-område | AB3RCB 1UYN7 DBTA324124 "3 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DBTA3251 digitalt solcelledrevet bimetalltermometer, 3-tommers urskive
2 795 NOK / enhet