Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS DBTA3151 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2-tommers NPT-tilkobling, -35 til 160 Deg F-område | AB3RBZ 1UYN3

DWYER INSTRUMENTS DBTA3151 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2 tommers NPT-tilkobling, -35 til 160 Deg F Range

På lager
Vare: AB3RBZ Modell: DBTA3151Kryssref: 1UYN3
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
3 453 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital Dial Termometer
Nøyaktighet-/+ 1 %
SakHermetisk lukket
Case TypeHermetisk lukket
TilkoblingsstedJusterbar
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypePT
Dialstørrelse3"
Vis sifre3 1/2 sifre
SkjermtypeLCD
Housing MaterialRustfritt stål
Lens MaterialAkryl
Krav krevesSolar Power
Responstid15 sek.
Sensende elementbimetall
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde15 "
Temp. Nøyaktighet-/+1 grader. C
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Spenning3V
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)66.55
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdePris
DWYER INSTRUMENTS DBTA3251 Digitalt solcelledrevet bimetalltermometer, 3-tommers skive | AB3RBU 1UYL2 DBTA32512 1 / 2 "2 795 NOK
DWYER INSTRUMENTS DBTA3401 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2-tommers NPT-tilkobling, -35 til 160 Deg F-område | AB3RBV 1UYL4 DBTA34014"2 795 NOK
DWYER INSTRUMENTS DBTA3601 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2-tommers NPT-tilkobling, -35 til 160 Deg F-område | AB3RBW 1UYL6 DBTA36016"2 795 NOK
DWYER INSTRUMENTS DBTA3901 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2-tommers NPT-tilkobling, -35 til 160 Deg F-område | AB3RBX 1UYL8 DBTA39019"2 795 NOK
DWYER INSTRUMENTS DBTA3121 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2-tommers NPT-tilkobling, -35 til 160 Deg F-område | AB3RBY 1UYN1 DBTA312112 "2 795 NOK
DWYER INSTRUMENTS DBTA3181 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2-tommers NPT-tilkobling, -35 til 160 Deg F-område | AB3RCA 1UYN5 DBTA318118 "3 294 NOK
DWYER INSTRUMENTS DBTA3241 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2-tommers NPT-tilkobling, -35 til 160 Deg F-område | AB3RCB 1UYN7 DBTA324124 "3 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DBTA3151 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2 tommers NPT-tilkobling, -35 til 160 Deg F Range
3 453 NOK / enhet