Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAUDLIN-PRODUKTER MSA003-20 med spor, reparasjonspakke, A 003 x 2 x 2 tommer, PK 20 | AC2YBX 2NZK2

MAUDLIN PRODUCTS MSA003-20 Slisset Shim, Repalcement Pack, A .003 x 2 x 2 inch, PK 20

På lager
Vare: AC2YBX Modell: MSA003-20Kryssreferanse: 2NZK2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
379NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlits Shim
Boltstørrelse1 / 2 "
Lengde2"
Materiale300-serien rustfritt stål
Rockwell HardnessC35-45
StørrelseA
Slot Dybde1-9 / 32 "
Slotbredde5 / 8 "
Fanehøyde1 / 2 "
Fanebredde1"
TemperFullt hardt
Tykkelse0.076mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0002 "
typenMed Tab
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7326190080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall stykkerRockwell HardnessTemperTykkelseTykkelse ToleransePris
MAUDLIN-PRODUKTER MSA001-20 med spor, reparasjonspakke, A 001 x 2 x 2 tommer, PK 20 | AC2YBV 2NZJ9 MSA001-20300-serien rustfritt stål-C35-45Fullt hardt0.025mm+/- 0.0001 "591NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSA002-20 med spor, reparasjonspakke, A 002 x 2 x 2 tommer, PK 20 | AC2YBW 2NZK1 MSA002-20300-serien rustfritt stål-C35-45Fullt hardt0.051mm+/- 0.0001 "379NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSA004-20 med spor, erstatningspakke, A 004 x 2 x 2 tommer, PK 20 | AC2YBY 2NZK3 MSA004-20300-serien rustfritt stål-C35-45Fullt hardt0.102mm+/- 0.0002 "389NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSA005-20 med spor, reparasjonspakke, A 005 x 2 x 2 tommer, PK 20 | AC2YBZ 2NZK4 MSA005-20300-serien rustfritt stål-C35-45Fullt hardt0.127mm+/- 0.0003 "389NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSA010-20 med spor, reparasjonspakke, A 010 x 2 x 2 tommer, PK 20 | AC2YCA 2NZK5 MSA010-20300-serien rustfritt stål-C35-45Fullt hardt0.254mm+/- 0.0005 "389NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSA015-20 med spor, reparasjonspakke, A 015 x 2 x 2 tommer, PK 20 | AC2YCB 2NZK6 MSA015-20300-serien rustfritt stål-C35-45Fullt hardt0.381mm+/- 0.0005 "389NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSA020-20 med spor, erstatningspakke, A 020 x 2 x 2 tommer, PK 20 | AC2YCC 2NZK7 MSA020-20300-serien rustfritt stål-C35-45Fullt hardt0.508mm+/- 0.0005 "440NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSA003-20 Slisset Shim, Repalcement Pack, A .003 x 2 x 2 inch, PK 20
379NOK / enhet