Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DOTCO 12L1001-36-G Air Diekvern Rett 34k Rpm 0.3 Hp 16cfm | AB7WJC 24D722

DOTCO 12L1001-36-G luftsliper rett 34k Rpm 0.3 Hp 16cfm

På lager
Vare: AB7WJC Modell: 12L1001-36-GKryssreferanse: 24D722
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
6 199 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
Bearing TypeDobbelt skjermet ball
CFM @ full belastning16.0
Spennhylse1 / 4 "
EksosFront
Gratis hastighet34,000 rpm
KvernetypeRett
HåndteringsmaterialeKompositt
HP0.3
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde6"
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: 300 Series Collet

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
DOTCO 12L2500-01-G Air Die Grinder Rett 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm | AB7WJD 24D725 12L2500-01-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7 9 / 32 "8 279 NOK
DOTCO 12L2500-01RT-G Air Diekvern rett 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm | AB7WJE 24D726 12L2500-01RT-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7"10 461 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOTCO 12L1001-36-G luftsliper rett 34k Rpm 0.3 Hp 16cfm
6 199 NOK / enhet