Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DOTCO 12L2500-01RT-G Air Diekvern rett 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm | AB7WJE 24D726

DOTCO 12L2500-01RT-G luftsliper rett 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm

På lager
Vare: AB7WJE Modell: 12L2500-01RT-GKryssreferanse: 24D726
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
10 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid9.5
Bearing TypeDobbelt skjermet ball
CFM @ full belastning38.0
Spennhylse1 / 4 "
dBA75 til 84
EksosFront
Gratis hastighet23,000 rpm
KvernetypeRett
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.9
Min. Slangestørrelse5 / 16 "
Total lengde7"
Nødvendig trykk90 psi
Spindeltrådstørrelse3/8 "-24
StilPå linje
Gasspedalspaken
Verktøyvekt2.6 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
DOTCO 12L1001-36-G Air Diekvern Rett 34k Rpm 0.3 Hp 16cfm | AB7WJC 24D722 12L1001-36-G4.016.034,000 rpm0.31 / 4 "6"6 199 NOK
DOTCO 12L2500-01-G Air Die Grinder Rett 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm | AB7WJD 24D725 12L2500-01-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7 9 / 32 "8 279 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOTCO 12L2500-01RT-G luftsliper rett 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm
10 461 NOK / enhet