Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DOTCO 12L2500-01-G Air Die Grinder Rett 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm | AB7WJD 24D725

DOTCO 12L2500-01-G luftsliper rett 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm

På lager
Vare: AB7WJD Modell: 12L2500-01-GKryssreferanse: 24D725

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
8 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid9.5
Bearing TypeDobbelt skjermet ball
CFM @ full belastning38.0
Spennhylse1 / 4 "
EksosFront
Gratis hastighet23,000 rpm
KvernetypeRett
HåndteringsmaterialeKompositt
HP0.9
Min. Slangestørrelse5 / 16 "
Total lengde7 9 / 32 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: 200 Series Collet

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
DOTCO 12L1001-36-G Air Diekvern Rett 34k Rpm 0.3 Hp 16cfm | AB7WJC 24D722 12L1001-36-G4.016.034,000 rpm0.31 / 4 "6"6 199 NOK
DOTCO 12L2500-01RT-G Air Diekvern rett 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm | AB7WJE 24D726 12L2500-01RT-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7"10 461 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOTCO 12L2500-01-G luftsliper rett 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm
8 279 NOK / enhet