Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5682PK Bolt Ca Flens, 1.00mm Gjengestørrelse, 20mm Lengde, 50Pk | AD3PFF 40K781

DISCO 5682PK Bolt Ca flens, 1.00 mm gjengestørrelse, 20 mm lengde, 50 pk

På lager
Vare: AD3PFF Modell: 5682PKKryssref: 40K781
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
203NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
KjøretypeHex
Driverstørrelse10mm
FinishSvart organisk
HodefargeSvart
Hode Dia.12mm
Hodehøyde5mm
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde10mm
Lengde20ft.
MaterialeStål
System for målingMetric
Trådstørrelse1mm
typenCA Flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318159000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5682PK Bolt Ca flens, 1.00 mm gjengestørrelse, 20 mm lengde, 50 pk
203NOK /pakke