Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWA7749 Sirkelsagblad, rustfritt stål med karbidspiss, 14 tommer | AH2WTF 30HJ76

DEWALT DWA7749 Sirkelsagblad, rustfritt stål med karbidspiss, 14 tommer

På lager
Vare: AH2WTF Modell: DWA7749Kryssref: 30HJ76
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
3 840 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkelsagblad
Arbor Hole1"
Blad Dia.14 "
BladetypeKutting i rustfritt stål
Skjæredybde6"
Diamond knockoutNei
For brukGeringsager, radiale armsager, bordsager
Krokvinkel10.0 Degrees
Kerf0.085 "
Maks. RPM1800
Antall tenner90
Tykke tykkelse0.068 "
Primær applikasjonMetal
TipsmaterialeCarbide
TannmalingMTCG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)43.79
Skipets lengde (cm)38.99
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Laseretset og fargekodet blad designet for kutting av arbeidsstykker i rustfritt stål, tre, gummi, aluminium og stål
    • Kniv med hardmetall med presis plassering av spissen sørger for mindre flisning og nøyaktige kutt
    • Stiv plateutførelse i rustfritt stål gir lengre levetid og minimerer utløpet
    • Alternativ tannfasningsgeometri sørger for burfrie, rene kutt

Produktvarianter

ProduktModellSakDiamond knockoutArbor HoleArbor størrelseMaks. SkjæredybdeMaks. RPMAntall tennerTykke tykkelsepk. Antall.Pris
DEWALT DWA7747 Sirkelsagblad 14 tommer | AC4RUM 30HJ74 DWA7747SirkelsagbladNei1"--1800660.076 "12 728 NOK
DEWALT DW7651 Sirkelsagblad 14 tommer 100 tenner | AE6BDJ 5PGA9 DW7651SirkelsagbladNei1"--38001000.087 "11 902 NOK
DEWALT DW3330 Sirkelsagblad Stål 7-1/4 tommers tenner | AF6RHT 20GW03 DW3330SirkelsagbladJa5 / 8 "--70001440.075 "1197NOK
DEWALT DW3591B10 Sirkelsagblad Karbid 7-1/4 tommer 18 tenner Pk10 | AF6RHX 20GW22 DW3591B10SirkelsagbladJa5 / 8 "--7000180.045 "102 989 NOK
DEWALT DWA7840 Sirkelsagblad, karbidmetall, 48 tenner, 8" Dia. | AX3MTB 30HJ88 DWA7840SirkelsagbladNei5 / 8 "--4000480.062 "11 313 NOK
DEWALT DWA7538 5-3/8 tommers metallskjærende sirkelsagblad i hardmetall, antall tenner 30 | CD2KQU 30HJ67 DWA7538SirkelsagbladNei20mm--4200300.044 "1835NOK
DEWALT DWA7737 12 tommers metallskjærende sirkelsagblad i hardmetall, antall tenner 60 | CD2KQW 30HJ69 DWA7737SirkelsagbladNei1"--1800600.076 "12 003 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWA7749 Sirkelsagblad, rustfritt stål med karbidspiss, 14 tommer
3 840 NOK / enhet