Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW3330 Sirkelsagblad Stål 7-1/4 tommers tenner | AF6RHT 20GW03

DEWALT DW3330 Sirkelsagblad Stål 7-1/4 tommers tenner

På lager
Vare: AF6RHT Modell: DW3330Kryssreferanse: 20GW03

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
197NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkelsagblad
Arbor Hole5 / 8 "
Blad Dia.7.25 "
BladetypeStål
Diamond knockoutJa
Krokvinkel-10 grader
Kerf0.075 "
Maks. RPM7000
Antall tenner144
Tykke tykkelse0.075 "
TipsmaterialeStål
TannmalingFTG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)0.32
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode8202310000

Produktdetaljer:

    • Primær sagapplikasjon: Tre

Produktvarianter

ProduktModellSakDiamond knockoutArbor HoleArbor størrelseMaks. SkjæredybdeMaks. RPMAntall tennerTykke tykkelsepk. Antall.Pris
DEWALT DWA7747 Sirkelsagblad 14 tommer | AC4RUM 30HJ74 DWA7747SirkelsagbladNei1"--1800660.076 "12 728 NOK
DEWALT DW7651 Sirkelsagblad 14 tommer 100 tenner | AE6BDJ 5PGA9 DW7651SirkelsagbladNei1"--38001000.087 "11 902 NOK
DEWALT DW3591B10 Sirkelsagblad Karbid 7-1/4 tommer 18 tenner Pk10 | AF6RHX 20GW22 DW3591B10SirkelsagbladJa5 / 8 "--7000180.045 "102 989 NOK
DEWALT DWA7749 Sirkelsagblad, rustfritt stål med karbidspiss, 14 tommer | AH2WTF 30HJ76 DWA7749SirkelsagbladNei1"--1800900.068 "13 840 NOK
DEWALT DWA7840 Sirkelsagblad, karbidmetall, 48 tenner, 8" Dia. | AX3MTB 30HJ88 DWA7840SirkelsagbladNei5 / 8 "--4000480.062 "11 313 NOK
RFQ
DEWALT DWA7538 5-3/8 tommers metallskjærende sirkelsagblad i hardmetall, antall tenner 30 | CD2KQU 30HJ67 DWA7538SirkelsagbladNei20mm--4200300.044 "1835NOK
DEWALT DWA7737 12 tommers metallskjærende sirkelsagblad i hardmetall, antall tenner 60 | CD2KQW 30HJ69 DWA7737SirkelsagbladNei1"--1800600.076 "12 003 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW3330 Sirkelsagblad Stål 7-1/4 tommers tenner
197NOK / enhet