Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWA7747 Sirkelsagblad 14 tommer | AC4RUM 30HJ74

DEWALT DWA7747 Sirkelsagblad Stål 14 Tommer

På lager
Vare: AC4RUM Modell: DWA7747Kryssref: 30HJ74
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
2 728 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkelsagblad
Arbor Hole1"
Blad Dia.14 "
BladetypeStål
Diamond knockoutNei
Krokvinkel1.5 Degrees
Kerf. 090 "
Maks. RPM1800
Antall tenner66
Tykke tykkelse0.076 "
TipsmaterialeCarbide
TannmalingTCG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8202390000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakDiamond knockoutArbor HoleArbor størrelseMaks. SkjæredybdeMaks. RPMAntall tennerTykke tykkelsepk. Antall.Pris
DEWALT DW7651 Sirkelsagblad 14 tommer 100 tenner | AE6BDJ 5PGA9 DW7651SirkelsagbladNei1"--38001000.087 "11 902 NOK
DEWALT DW3330 Sirkelsagblad Stål 7-1/4 tommers tenner | AF6RHT 20GW03 DW3330SirkelsagbladJa5 / 8 "--70001440.075 "1197NOK
DEWALT DW3591B10 Sirkelsagblad Karbid 7-1/4 tommer 18 tenner Pk10 | AF6RHX 20GW22 DW3591B10SirkelsagbladJa5 / 8 "--7000180.045 "102 989 NOK
DEWALT DWA7749 Sirkelsagblad, rustfritt stål med karbidspiss, 14 tommer | AH2WTF 30HJ76 DWA7749SirkelsagbladNei1"--1800900.068 "13 840 NOK
DEWALT DWA7840 Sirkelsagblad, karbidmetall, 48 tenner, 8" Dia. | AX3MTB 30HJ88 DWA7840SirkelsagbladNei5 / 8 "--4000480.062 "11 313 NOK
DEWALT DWA7538 5-3/8 tommers metallskjærende sirkelsagblad i hardmetall, antall tenner 30 | CD2KQU 30HJ67 DWA7538SirkelsagbladNei20mm--4200300.044 "1835NOK
DEWALT DWA7737 12 tommers metallskjærende sirkelsagblad i hardmetall, antall tenner 60 | CD2KQW 30HJ69 DWA7737SirkelsagbladNei1"--1800600.076 "12 003 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWA7747 Sirkelsagblad Stål 14 Tommer
2 728 NOK / enhet