Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWA171460 Sirkelsagblad, 7 1/4 tommers bladdiameter, 5/8 tommers blad | CH6NZD 55EF28

DEWALT DWA171460 Sirkelsagblad, 7 1/4 tommers bladdiameter, 5/8 tommers arbor

På lager
Vare: CH6NZD Modell: DWA171460Kryssreferanse: 55EF28

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkelsagblad
Arbor størrelse5 / 8 "
Blad Dia.7 1 / 4 "
BladetypeEtterbehandling
Klippestørrelse0.065 "
cutting TypeEtterbehandling
Diamond knockoutJa
Skivehastighet (RPM)7000 RPM
Krokvinkel18 grader
Maks. Skjæredybde2 1 / 2 "
Antall tenner60
Tykke tykkelse0.039 "
FormRund
TipsmaterialeKarbid tippet
TannmalingATB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellSakDiamond knockoutArbor HoleArbor størrelseMaks. SkjæredybdeMaks. RPMAntall tennerTykke tykkelsepk. Antall.Pris
DEWALT DWA7747 Sirkelsagblad 14 tommer | AC4RUM 30HJ74 DWA7747SirkelsagbladNei1"--1800660.076 "12 728 NOK
DEWALT DW7651 Sirkelsagblad 14 tommer 100 tenner | AE6BDJ 5PGA9 DW7651SirkelsagbladNei1"--38001000.087 "11 902 NOK
DEWALT DW3330 Sirkelsagblad Stål 7-1/4 tommers tenner | AF6RHT 20GW03 DW3330SirkelsagbladJa5 / 8 "--70001440.075 "1197NOK
DEWALT DW3591B10 Sirkelsagblad Karbid 7-1/4 tommer 18 tenner Pk10 | AF6RHX 20GW22 DW3591B10SirkelsagbladJa5 / 8 "--7000180.045 "102 989 NOK
DEWALT DWA7749 Sirkelsagblad, rustfritt stål med karbidspiss, 14 tommer | AH2WTF 30HJ76 DWA7749SirkelsagbladNei1"--1800900.068 "13 840 NOK
DEWALT DWA7840 Sirkelsagblad, karbidmetall, 48 tenner, 8" Dia. | AX3MTB 30HJ88 DWA7840SirkelsagbladNei5 / 8 "--4000480.062 "11 313 NOK
DEWALT DWA7538 5-3/8 tommers metallskjærende sirkelsagblad i hardmetall, antall tenner 30 | CD2KQU 30HJ67 DWA7538SirkelsagbladNei20mm--4200300.044 "1835NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWA171460 Sirkelsagblad, 7 1/4 tommers bladdiameter, 5/8 tommers arbor
405NOK / enhet