BRADY Rørmarkør, varmt vann


filtre
lim: Ja , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Driftstemp. Område: 0 Grader F , Rullelengde: 30ft.
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
5815-I
-Grønn1-1/2 to 2-3/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester171NOK
A
5815-O
-Grønn--HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester133NOK
B
4051-D
-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark226NOK
A
II-5815
-Grønn2-1/2" to 7-7/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester244NOK
B
4051-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark212NOK
B
4051-A
-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark242NOK
C
7350-3C
2.75 "Grønn3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl188NOK
D
7087-3C
2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl188NOK
E
4316-D
3.187 "Grønn4 til 6 "3.187 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark226NOK
F
7087-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl190NOK
G
7350-4
7"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl2 509 NOK
H
108897
8"GrønnKlipp ut til størrelse30ft.HvitSelvklebende65Trykkfølsom vinyl1 436 NOK
I
41459
8"Gul-8"SvartKlipse på-Trykkfølsom vinyl1 286 NOK
J
5675-O
8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester171NOK
K
20426
8"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm414NOK
J
5675-I
8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester175NOK
L
108899
8"GrønnKlipp ut til størrelse1"HvitSelvklebende65Vinyl448NOK
M
4316-F
8"Grønn6 "til 7-7 / 8"8"HvitStrap-On1Opprullet trykt plastark236NOK
N
4051-F
8"Gul6 "til 7-7 / 8"8"SvartStrap-On1Trykt plastark236NOK
M
4316-G
10 "Grønn8 "til 9-7 / 8"10 "HvitStrap-On1Opprullet trykt plastark334NOK
N
4051-G
10 "Gul8 "til 9-7 / 8"10 "SvartStrap-On1Trykt plastark334NOK
E
4316-A
11 / 16 "Grønn3/4 to 1-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark242NOK
O
4316-B
11 / 16 "Grønn1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark271NOK
P
15539
12 "Gul-12 "SvartSelvklebende-Trykkfølsom vinyl1 743 NOK
Q
73887
12 "Gul-2"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm645NOK
J
II-5675
12 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester244NOK
L
108900
12 "GrønnKlipp ut til størrelse2"HvitSelvklebende65Vinyl723NOK
H
108898
12 "GrønnKlipp ut til størrelse30ft.HvitSelvklebende65Trykkfølsom vinyl1 643 NOK
R
7087-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl201NOK
S
7350-1
14 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl708NOK
S
7350-1HV
24 "Grønn8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl248NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?