Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5815-O Pipe Marker Varmtvann til husholdningsbruk | AF8BMQ 24VC39

BRADY 5815-O Pipe Marker Varmtvann

På lager
Vare: AF8BMQ Modell: 5815-OKryssreferanse: 24VC39
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilPakk rundt med selvklebende stripe
Markører per kort1
MaterialePVF overlaminert polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.92
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5675-I Rørmarkør Husholdningsvarmt vann 1-1/2 Til 2-3/8 | AA6MRL 14H829 5675-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester175NOK
BRADY 5675-II Rørmarkør Husholdningsvarmt vann 2-1/2 Til 7-7/8 | AA6MRM 14H830 II-567512 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester241NOK
BRADY 5675-O Rørmarkør Varmtvann 1/2 til 1-3 / 8 | AA6MRN 14H831 5675-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester182NOK
BRADY 7350-1 Rørmarkør Husholdningsvarmt vann 2-1/2 Til 7-7/8 | AC9HYD 3GTR3 7350-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl708NOK
BRADY 7350-4 Rørmarkør Varmtvann 3/4 til 2-3 / 8 | AC9HYE 3GTR4 7350-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl11NOK
BRADY 4316-A Rørmarkør Varmtvann 3/4 til 1-3 / 8 | AC9HZN 3GTW6 4316-A11 / 16 "Grønn3/4 to 1-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark85NOK
BRADY 7350-1HV Rørmarkør Varmtvann 8 tommer eller større | AC9JBJ 3GUC3 7350-1HV24 "Grønn8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl11NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5815-O Pipe Marker Varmtvann
131NOK / enhet