Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 06320-PWR Drop-In Anchor, 5/8 Tommers Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 25PK | CG6MHN 453G74

DEWALT 06320-PWR drop-in anker, 5/8 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 25PK

På lager
Vare: CG6MHN Modell: 06320-PWRKryssref.: 453G74
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
1 005 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring3,095
Tillatt spenning2730
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde2 1 / 2 "
AnkermaterialeKarbonstål
Bolt Dia.5 / 8 i
Borrstørrelse7 / 8 i
Kjøreverktøy46U165
Drop-In ankertypeIkke-flens
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasse1008
MaterialeKarbonstål
Min. Hulldybde2 1/2 tommer
Tråddybde1 3 / 16 "
Trådstørrelse5/8 "-11
Ultimate Tension (lbs.)10,920 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)7,440

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.555
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 06320-PWR drop-in anker, 5/8 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 25PK
1 005 NOK /pakke