Destaco 827-UE pneumatisk hold-down action klemme er designet for å holde / klemme et arbeidsstykke på plass. Destaco pneumatisk vippeklemme er et ideelt valg for montering og sveiseoperasjoner for å gi lett klemme i metallbearbeiding og trebearbeidingsapplikasjoner. Denne vippeklemmen har en pneumatisk sylinder som har innebygd strømningskontroll for å sikre jevn klemme gjennom hele operasjonen. Destacos pneumatiske holdeklemme har doble monteringsflater for å muliggjøre vertikal / horisontal installasjon avhengig av applikasjonskravet. Det magnetiske ringstempelet muliggjør nøyaktig stempelposisjonsføling, og sikrer dermed nøyaktig fastspenning. Den har en klemmestang i U-bar stil som er designet for å forhindre at arbeidsstykket glir eller beveger seg midt i operasjonen. Den flensede basen har to par monteringshull og skruer som kan brukes til å feste klemmen på en flat overflate / arbeidsbenk. I situasjoner der klemmen må fjernes eller flyttes, kan den enkelt fjernes ved å skru ut skruene med en enkel skrutrekker. Destaco 827-serien klemmer er også tilgjengelig i solid stil klemarm varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 827-UE pneumatisk hold-down action klemme er egnet for lett pneumatisk fastspenning i sveise- og monteringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 827-UE pneumatisk hold-down action klemme har en pneumatisk sylinder som har innebygd flytkontroll for å sikre jevn klemme gjennom hele operasjonen.
- Den har en klemmestang i U-bar stil som er designet for å forhindre at arbeidsstykket glir eller beveger seg midt i operasjonen.
- Destacos pneumatiske hold-down action-klemmes flensbase har to par monteringshull og skruer som kan brukes til å feste klemmen på en flat overflate / arbeidsbenk.
- Den leveres med et magnetisk ringstempel som muliggjør nøyaktig stempelposisjonsføling for presis fastspenning.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 235106 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
- Destaco 240208-M neoprenspindelen med flat spiss brukes til å erstatte den ødelagte/slitte spindelen på Destaco 827-UE pneumatisk nedholdingsklemme.
- Destaco 810450-40-1-00 erstatningstetningssett brukes til å erstatte utslitt / skadet tetning på Destaco 827-UE pneumatisk hold-ned klemmens pneumatiske sylinder.
- Destaco CABL-010 skjøtekabel for hurtigkobling brukes til å koble til klemmens sensor.
- Destaco 810169 rund reed-bryter er en sensor som brukes til å registrere posisjonen til klemmens stempel.
- Destaco 8EA-109-1 T-spor reed-bryter er en sensor som brukes til å registrere posisjonen til klemmens stempel.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 827-UE pneumatisk hold-down action klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 827-UE pneumatisk hold-down action klemme har to par monteringshull på basen som skal installeres på flat overflate / arbeidsbenk. I situasjoner der klemmen må fjernes eller flyttes, kan den enkelt fjernes ved å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer vertikale holde-ned vippeklemmer?
A. Pneumatiske holdeklemmer, slik som Destaco 827-UE-klemmen, har en pneumatisk sylinder med stempeltypekonfigurasjon, en lufttilførselsledning mates til klemsylinderen gjennom en inngangsport og en håndfri klemmeoperasjon oppnås ved å justere inngående lufttilførsel.
Sp. Hva er en pneumatisk vippeklemme?
A. Destaco pneumatiske holde-ned-vippeklemmer er pneumatisk opererte klemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert sveising, trebearbeiding, spennutstyr og monterings- og testoperasjoner.
Sp. Tilbyr merket pneumatiske holde-ned-vippeklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra Destaco 827-UE, pneumatisk holdeklemme i U-bar-stil, tilbyr merket også pneumatiske klemmer i solid bar-stil (Destaco 817-S pneumatisk klemme).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller en metallplate på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.
Sp. Tilbyr merket pneumatisk holdeklemme i andre konfigurasjoner?
A. Ja, brukere kan også velge fra et bredt utvalg av lette og medium duty pneumatiske klemmer som er tilgjengelige i en rekke konfigurasjoner, stiler og konstruksjoner (aluminium / stål).