Destaco 827-S pneumatisk vippeklemme brukes til klemme, gripe, sveising og lokaliseringsapplikasjoner. Denne klemenheten holder og posisjonerer produktene trygt på plass, for å gi feilfri drift i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Denne pneumatiske vippeklemmen er utstyrt med en pneumatisk luftaktivert sylinder som har en inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden. Denne trykkluften brukes til å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykker på plass. Denne bærbare pneumatiske klemmen tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste og er fullstendig selvforsynt, og krever kun en trykkkilde for økt sikkerhet. Destaco 827-S pneumatisk vippeklemme har en lukket design for punkt- og MIG-sveising i skitne omgivelser og en ikke-vibrerende sylinder som kan føres hardt inn i armaturer. Denne pneumatiske vippeklemmen har en innebygd strømningsbegrensningsmekanisme for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Destaco 827-S pneumatisk vippeklemme er sensorklar for sensorer i runde og T-spor-stil og kommer integrert med et magentisk ringstempel for presis posisjonsføling. Denne pneumatiske klemmen har videre doble monteringsoverflater for å sikre maksimal fleksibilitet og er i stand til å håndtere belastninger på opptil 700 lb. Destaco 827-S pneumatisk vippeklemme er kompatibel med merkets 827-S-LC erstatningsklemmeenhet og kan brukes ved temperaturer som varierer fra -10 til 90 grader Celsius.
Bruksområder:
Destaco 827-S pneumatisk vippeklemme brukes i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien for bruksområder som sveising, montering, festing og testing.
Egenskaper:
- Destaco 827-S pneumatisk vippeklemme har et innebygd strømningskontrollsystem for jevn drift.
- Denne pneumatiske vippeklemmen er utstyrt med en magentisk stempelring for presis posisjonsføling.
- Destaco 827-S pneumatisk vippeklemme er sensorklar for sensorer i rund- og T-spor.
- Destaco 827-S pneumatisk vippeklemme er i stand til å tåle belastninger på opptil 700 lb.
- Denne pneumatiske vippeklemmen kan betjenes ved temperaturer fra -10 til 90 grader Celsius.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 810450-40-1-00: Dette erstatningstetningssettet er designet for bruk med en rekke Destaco-klemmer, inkludert 810-U, 810-UE, 810-S, 810-SE, 846, 8071, 8071-UE, 827- U, 827-UE, 827-S, 827-SE, 830 og 830-ME.
- Destaco 210114: Denne boltholderen anbefales for bruk med Destaco-klemmer med U-stang og klemarmer med åpen stang.
- Destaco 810169: Dette skjøteledningsettet og koblingsmutteren er designet for å installeres på sylindre med 4 mm runde spor. Den betjenes av en magnetisk ring festet på klemmens sylinder. Den har en LED for problemfri oppsett og kan brukes ved temperaturer fra -10 til 60 grader Celsius.
- Destaco 8EA-109-1: Denne T-spor reed-bryteren med hurtigkoblingskabel er utstyrt med en LED for enkel oppsett og kan betjenes mellom -14 og 140 grader Fahrenheit.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 827-S pneumatisk vippeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 827-S pneumatisk vippeklemme har doble monteringsflater for montering av klemmen med maksimal fleksibilitet.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer en pneumatisk holde-ned vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hvilke varianter av Destaco pneumatiske klemmer er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Destaco pneumatiske klemmer finnes i stål- og aluminiumsvarianter.
Sp. Tilbyr merket pneumatiske vippeklemmer i andre stangstiler?
A. Ja, Destaco tilbyr pneumatiske vippeklemmer i U-bar stil også.