Destaco 810151 pneumatisk posisjonssensor er designet for å forbedre funksjonaliteten til Destacos pneumatiske svingklemmer. Denne Destaco-posisjonssensoren brukes til å registrere posisjonen til et sylinderstempel og har en festestangmonteringsstil. Denne posisjonssensoren kan fungere ved temperaturer fra 14 grader Fahrenheit til 140 grader Fahrenheit, ved 500mA byttestrøm. Destaco 810151 trekkstangposisjonssensor har en ledningslengde på 9 fot og er utstyrt med en magnetisk ringaktivert sensor installert på sylinderstempelet. Destaco 810151 pneumatisk posisjonssensor har en LED for enkel oppsett.
Bruksområder:
Destaco 810151 pneumatisk posisjonssensor forbedrer funksjonaliteten til Destacos pneumatiske svingklemmer, noe som gjør dem tilpasningsdyktige til bruksområder som sikring og støping av lukkinger og tilgangsdører og forsegling av kammerdører i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 810151 pneumatisk posisjonssensor er designet for å monteres på sylindere med strekkstag.
- Den aktiveres av en magnetisk ring installert på klemmens sylinder.
- Denne pneumatiske posisjonssensoren er integrert med en LED for enkel oppsett.
- Destaco 810151 pneumatisk posisjonssensor er IP67-klassifisert for maksimal sikkerhet og forbedret funksjonalitet.
- Den kan håndtere temperaturer fra -10 grader Celsius til 60 grader Celsius (14 grader Fahrenheit til 140 grader Fahrenheit).
- Denne sensoren brukes til å registrere posisjonen til et sylinderstempel.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco pneumatiske svingklemmer: Destaco pneumatiske svingklemmer er konstruert for å klemme arbeidsstykker når det er nødvendig å holde klemområdet fritt for stropper og klemkomponenter, for ubegrenset lasting og lossing av arbeidsstykker. Disse klemmene brukes til applikasjoner som krever svært lav klemkraft. Et installert magnetstempel gjør det enkelt å se klemmeposisjonen og tillater også enkel avspenning. Posisjonsovervåkingen gir den nødvendige informasjonen om stempelposisjonen, men ikke om klemarmens posisjon. Det magnetiske stempelet overvåkes ved hjelp av elektroniske sensorer som registrerer dets magnetiske felt. Ved å justere forskyvningen av de magnetiske sensorene kan koblingspunktene justeres kontinuerlig.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 810151 pneumatisk posisjonssensor oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet og effektiv ytelse til enheten.
Installasjon:
- Destaco 810151 pneumatisk posisjonssensor er montert på sylindere med strekkstag og kan aktiveres av en magnetisk ring installert på klemmens sylinder.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en pneumatisk svingklemme?
A. Pneumatiske svingklemmer er ikke-låsende klemmer som er egnet for bruksområder som krever lav klemkraft. I tillegg holder de spennområdet fritt for spennkomponenter og stropper for uhindret og ubegrenset lasting og lossing av arbeidsstykker.
Q. Hvordan skille mellom en venstrehånds og en høyrehånds svingklemme?
A. For å finne ut om en klemme er en venstre eller høyre svingklemme, må du se armen ovenfra under klemmeslaget. Armer som beveger seg mot klokken er venstrehåndssving, mens armer som beveger seg med klokken er høyresvingvarianter.
Sp. Hvordan fungerer pneumatiske svingklemmer?
A. En pneumatisk svingklemme har en dobbeltvirkende sylinder av trekktype hvor en del av hele slaget brukes til påskruningsklemme, sammen med svinging av stempelet.
Sp. Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Destaco-klemmer beskytter mot støv, kraftig regn og kraftige vannstråler på grunn av induktive sensorer som er utformet i samsvar med IP65-standarder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten representerer klemmens evne til å holde nede metallplater eller utstyr under produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket tilbehør trenger Destaco pneumatiske svingklemmer for å fungere?
A. Pneumatiske svingklemmer krever spindler (flat spiss, svingfot eller sekskanthode), flenser, erstatningspakningssett, klemarmadaptere og endemonteringsfotenheter for riktig og jevn funksjon.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.