EATON CHFPAFGF serie effektbrytere


Eaton CHFPAFGF-seriens støpte strømbrytere brukes til å beskytte enheter og utstyr mot kortslutning eller overstrøm. Disse enhetene er egnet for installasjon på kontrollpaneler, motorkontrollsentraler, paneltavler, koblingsutstyr og matestolper.

filtre
Rammetype: CH , Antall poler: 1 , Spenning: 120V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
CHFPAFGF115
15790NOK
RFQ
A
CHFPAFGF120
20790NOK
RFQ

Egenskaper

  • De har en termisk-magnetisk utløsningsmekanisme som unngår å snuble på grunn av milde overbelastninger mens de reagerer øyeblikkelig på alvorlige kortslutningsforhold.
  • De inkluderer et trip-flagg for visuelt å indikere utløst status og en ett-trinns Trip-to-OFF-tilbakestillingsfunksjon som eliminerer behovet for å slå av bryteren før du slår til PÅ-posisjon.
  • Disse bryterne beskytter mot jord- og lysbuefeil og bryter umiddelbart kretsen når elektrisk lekkasje oppdages.
  • De har standard pigtail-tilkoblinger for sikring av elektriske tilkoblingspunkter.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonen til AF/GF-kretsbryteren?

Eatons AF / GF-kretsbryter gir fullstendig beskyttelse mot både lysbue- og jordfeil for å redusere uønsket utløsning. Den gir en rask installasjon og ett enkelt sted for enkel tilgang til og identifisere utløste kretser.

Hva er forskjellen mellom hovedbryteren og grenbryterne?

Hovedbryteren beskytter hele hovedpanelet og kan brukes som en servicefrakobling, mens grenbryterne beskytter ledningene som fører til individuelle elektriske belastninger.

Hva er en lysbuefeil?

Den høye effektutladningen av elektrisitet mellom to eller flere ledere er definert som en lysbuefeil. Denne elektriske utladningen sprer varme, bryter ned ledningens isolasjon og utløser brann. Kablingsbeskyttelse, som standard termiske brytere og lysbuefeilbrytere, kan brukes til å visuelt oppdage lysbuefeil.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?