FPE Støpte kretsbrytere: HN-serien


filtre
AIC-vurdering: 22kAIC @ 480V , Rammetype: HN , Antall poler: 3 , Spenning: 600V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
HN633080
800A95 776 NOK
RFQ
A
HN633090
900A80 181 NOK
RFQ
A
HN633100
1000A95 776 NOK
RFQ
A
HN633120
1200A-
RFQ

Støpte kretsbrytere: HN-serien

FPE effektbrytere brukes for å gi maksimal beskyttelse mot overbelastning og kortslutningsforhold i kraftdistribusjonssystemer. Disse enhetene er utstyrt med en termisk-magnetisk utløserenhet som gir både øyeblikkelige og tidsforsinkede strømbegrensende funksjoner. De er integrert med bolt-on monteringsutstyr for kompatibilitet med paneltavler og sentralbord. Velg fra et bredt utvalg av disse tilleggsbeskytterne tilgjengelig i 800A, 900A, 1000A og 1200A strømstyrkeklassifiseringer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?