Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO 810158 Hall effektbryter, lys, 6 - 24VDC koblingsspenning | AG3QYC 33TV64

DESTACO 810158 Halleffektbryter, lysdrift, 6 - 24VDC koblingsspenning

På lager
Vare: AG3QYC Modell: 810158Kryssref: 33TV64
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
2 797 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPosisjonsføler
ViseLED
VedleggstypeMetal
For Bore Dia.enhver Size
FunksjonHalleffekt PNP
Leddlengde9'ft.
Bryterstrøm500mA
Bytte spenning6 til 24VDC
Temp. Område14 Deg til 140 Deg
typenBåndklemmefeste

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8536507000

Produktdetaljer:

Destaco 810158 posisjonssensor er egnet for installasjon på pneumatiske svingklemmer for å detektere klemstempelposisjonen. Den er ideell for metallbearbeidingsapplikasjoner og har en magnetisk ringsensoraktiveringsmekanisme for å sikre presis drift.

Bruksområder:

  • Montering og sveiseoperasjoner
  • Lett maskinering

Egenskaper:

  • Destaco posisjonssensor med magnetisk ring for nøyaktig måling av klemstempelposisjonen
  • Innebygde LED-er for rask og enkel oppsett
  • IP67-klassifisering for å tåle tøffe miljøer

Standarder og godkjenninger:

  • RoHS

Installasjon:

  • Båndklemme for montering av posisjonssensor til den pneumatiske klemsylinderen

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Krever denne Destaco-posisjonssensoren ekstra strekkstenger for permanent installasjon?

A. Nei, det er ikke nødvendig å bruke ekstra strekkstenger eller spor for å feste sensoren til den pneumatiske svingklemmesylinderen. Den medfølgende båndklemmen er nok til å holde sensoren på plass når den er installert.

Produktvarianter

ProduktModellBytte spenningtypenBryterstrømTemp. OmrådePris
DESTACO 810151 Posisjonssensor, 5 - 120VAC / VDC bryterspenning, 500mA | AG3QYA 33TV62 8101515-120VAC / VDCParallellstag mount500mA14 Deg til 140 Deg1 999 NOK
DESTACO 810155 Hall effektbryter, lys, 6 - 24VDC koblingsspenning | AG3QYB 33TV63 8101556-24VDCParallellstag mount500mA14 Deg til 140 Deg2 466 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO 810158 Halleffektbryter, lysdrift, 6 - 24VDC koblingsspenning
2 797 NOK / enhet