Destaco 810-S-LC pneumatisk erstatningsklemmemontering er ideell for å fikse og holde nede arbeidsstykker på plass og for å erstatte utslitte Destaco 810-S-serien vippeklemmer i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Den fungerer ved å kombinere en pneumatisk sylinder med Toggle Lock Plus-funksjonen for å holde klemmene mekanisk låst, selv under totalt tap av lufttrykk. Den sikrer at over-senter låsetilstanden opprettholdes og beskyttes mot utilsiktet åpning. Denne klemmen er en pneumatisk versjon av Destaco 210 manuell vippeklemme. Den har en sensorklar design for sensorer i rund- eller T-spor, og har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Destaco 810-S-LC pneumatisk klemme bruker en luftaktivert sylinder for å påføre klemtrykk og holde arbeidsstykker på plass. Denne bærbare pneumatiske klemmen tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste. Den er fullstendig selvforsynt og krever kun en trykkkilde for sikkerhet, når den opererer ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit ved trykk opp til 145 psi. Klemmen har en luftportstørrelse på 1/8 NPT for lekkasjefri tilkobling. 810-S-LC-klemmen er kompatibel med hurtigkobling (2 mm og 5 mm) skjøteledninger (henholdsvis CABL-010 & CABL-013).
Bruksområder:
Denne Destaco 810-S-LC pneumatiske vippeklemmeenheten tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som sveising, montering, fiksering og testing, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 810-S-LC pneumatisk erstatningsklemmeenhet har innebygde strømningskontroller for å eliminere eksterne strømningskontroller.
- Den er sensor klar for runde eller T-sporsylindere for å gi lavprofilmontering og enkel montering.
- Enheten leveres med Toggle Lock Plus-sikkerhetsfunksjonen for å holde klemmen mekanisk låst, selv under totalt tap av lufttrykk, samt for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen.
- Den er integrert med en magnetisk stempelring for posisjonsføling.
- Klemmen kan fungere ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit, ved trykk opp til 145 psi.
- Denne 810-S-LC pneumatiske erstatningsklemmeenheten har en solid stangklemmearm for å holde arbeidsstykkene sikkert på plass og for å gi enkel klemme.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 810-S-LC: Disse erstatningsklemmene har plass til enten runde (810169) eller T-spor (8EA-109-1) sensorer.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Disse 810-S-LC-klemmene er kompatible med hurtigkobling (2 mm og 5 mm) skjøteledninger (henholdsvis CABL-010 & CABL-013) for å gi fleksible justeringer av lengde og høyde. De er designet for områder der det kreves flere klempunkter.
Standarder og godkjenninger:
Installasjon:
- Denne Destaco 810-S-LC pneumatiske vippeklemmen kommer med en flensbase med gjengede monteringshull som hjelper enheten å enkelt installeres på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er pneumatiske klemmer?
A.Destaco pneumatiske klemmer er bærbare enheter designet for rask fastspenning, for repeterende produksjonsoperasjoner og midlertidig festing.
Sp. Hvordan fungerer en pneumatisk holde-ned vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Leverer Destaco også noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco tilbyr også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å gi beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.