Destaco 810-S-RC pneumatisk hold-down action klemme er designet for å holde / klemme arbeidsstykker på plass. Denne pneumatiske vippeklemmen er et ideelt valg for lette monterings- og sveiseoperasjoner i metallbearbeidings- og trebearbeidingsapplikasjoner. Det magnetiske ringstempelet muliggjør nøyaktig stempelposisjonsføling, og sikrer dermed nøyaktig fastspenning. Denne vippeklemmen har en pneumatisk sylinder som har innebygd strømningskontroll for å sikre jevn klemme gjennom hele operasjonen. Den har en solid klemmestang som er designet for å forhindre at arbeidsstykket glir eller beveger seg midt i operasjonen. Destaco pneumatisk vippeklemmes flensbase har to par monteringshull og skruer som kan brukes til å feste klemmen på en flat overflate / arbeidsbenk. I situasjoner der klemmen må fjernes eller flyttes, kan den enkelt fjernes ved å skru ut skruene med en enkel skrutrekker. Destaco 810-serien klemmer er også tilgjengelig i U-stil klemarmvarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 810-S-RC pneumatisk hold-down action klemme er egnet for lette pneumatiske klemoperasjoner i sveise- og monteringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 810-S-RC pneumatisk hold-down action klemme har en pneumatisk sylinder som har innebygd flytkontroll for å sikre jevn klemme gjennom hele operasjonen.
- Den leveres med et magnetisk ringstempel som muliggjør nøyaktig stempelposisjonsføling for presis fastspenning.
- Destaco pneumatisk holdeklemme har en solid stil klemmestang som er designet for å forhindre at arbeidsstykket sklir eller beveger seg midt i operasjonen. Denne solide klemstangen brukes i kombinasjon med en boltholder for å sikre sikker fastspenning av arbeidsstykket.
- Klemmens flensbase har to par monteringshull og skruer som kan brukes til å feste klemmen på en flat overflate / arbeidsbenk.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco boltholdere: Disse brukes til å erstatte ødelagte / utslitte holdere på Destaco 810-S-RC pneumatisk nedholdingsklemme.
- Destaco 807-S-LC: Disse erstatningsklemmeenhetene brukes til å erstatte skadet klemmeenhet i Destaco 810-S-RC pneumatisk holdeklemme.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Denne 810-S-RC-klemmen er kompatibel med hurtigkobling (2 mm og 5 mm) skjøteledninger (henholdsvis CABL-010 & CABL-013) for å gi fleksible justeringer av lengde og høyde. De er designet for områder der det kreves flere klempunkter.
- Denne erstatningsklemmen har plass til enten runde (810169) eller T-spor (8EA-109-1) sensorer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 810-S-RC pneumatisk hold-down action klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 810-S-RC pneumatisk hold-down action klemme har to par monteringshull på basen og kan installeres på flat overflate / arbeidsbenk. I situasjoner der klemmen må fjernes eller flyttes, kan den enkelt fjernes ved å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en pneumatisk vippeklemme?
A. Destaco pneumatiske holde-ned-vippeklemmer er pneumatisk opererte klemmer som brukes til ulike bruksområder, som sveising, trebearbeiding, strekkenheter og for monterings- og testoperasjoner.
Sp. Tilbyr merket pneumatiske holde-ned-vippeklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra Destaco 810-S-RC, pneumatisk holdeklemme i solid stangstil, tilbyr merket også pneumatiske klemmer i U-stil (Destaco 810-U pneumatisk klemme).
Sp. Hvordan fungerer pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske holdeklemmer, slik som Destaco 810-S-RC klemme, har en pneumatisk sylinder med stempeltypekonfigurasjon, en lufttilførselsledning mates til klemsylinderen gjennom en inngangsport. En håndfri klemoperasjon oppnås ved å justere innlufttilførselen.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.
Sp. Tilbyr merket pneumatisk holdeklemme i andre konfigurasjoner?
A. Ja, brukere kan også velge fra et bredt utvalg av lette og medium duty pneumatiske klemmer som er tilgjengelige i en rekke konfigurasjoner, stiler og konstruksjoner (aluminium / stål).