DESTACO 810-serie pneumatiske vippeklemmer


filtre
Klemmestangåpning: 99 grader , Materiale: Stål
StilModellPortstørrelseHoldekapasitetKlemmearmstilSylinderboringKlemmearm lengdeDuty CycleDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A
810-UE
1/8600 kgU-bar1.57 "3.57 "Greit/middels-10 til 90°C4 169 NOK
B
810-SE
1/8750 kgSolid bar1.57 "3.57 "Greit/middels-10 til 90°C4 454 NOK
C
810-U
1/8 PT600 kgU-bar1.57 "3.57 "Greit/middels-10 til 90°C4 035 NOK
D
810-S
1/8 PT750 kgSolid bar1.57 "3.57 "Greit/middels-10 til 90°C5 887 NOK

810-serie pneumatiske vippeklemmer

Disse Destaco 810-seriene pneumatiske vippeklemmene (også kjent som pneumatiske holdeklemmer) er pneumatiske versjoner av Destaco 210-seriens klemmer. De har en sensorklar design for sensorer i rund- eller T-spor, og har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. De er ideelle for hurtigklemming i monterings- og sveiseapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Disse Destaco pneumatiske klemmene bruker luftaktiverte sylindre for å påføre klemtrykk og holde arbeidsstykker på plass. Videre tillater disse bærbare pneumatiske klemmene økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste. De er fullstendig selvforsynte og krever kun en trykkkilde for sikkerhet. Disse Destaco-klemmene er utstyrt med Togwgle Lock Plus-sikkerhetsmekanisme for å holde klemmene mekanisk låst, selv under totalt tap av lufttrykk, samt sikre at den over-senter låsetilstanden opprettholdes og beskyttes mot utilsiktet åpning. I tillegg hjelper Toggle Lock Plus-funksjonen med å utøve kraft opp til 856 lb. Utvalgte modeller av dette pneumatiske klemsystemet kommer integrert med en boltholder for håndtering av laster opp til 750 lb, og kan brukes ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit ved 145 psi trykk. Disse Destaco 810-seriens klemmer har en luftportstørrelse på 1/8 NPT for en lekkasjefri tilkobling; og noen modeller har plass til flensskiver for sikker tilkobling mot vibrasjon eller spindeltilbehør for maksimal klemkraft. Disse klemmene er kompatible med hurtigkobling 2 mm og 5 mm skjøteledninger (henholdsvis CABL-010 og CABL-013).
Vi tilbyr også Destaco erstatningspakningssett (810450-40-1-00), erstatningsklemmemonteringer (810-U-LC og 810-S-LC) og erstatningssylindersammenstillinger (810CYL) for å gi høyytelsesløsninger for arbeidshold, automasjon og inneslutning. , forhindrer hindringer av noe slag for jevn og kontinuerlig klemme.

Bruker

Disse pneumatiske vippeklemmene i Destaco 810-serien tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem tilpasningsdyktige til bruksområder som sveising, montering, fiksering og testing i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Disse pneumatiske vippeklemmene i Destaco 810-serien har innebygd strømningskontroll for å eliminere eksterne strømningskontroller.
  • De er sensorklare for runde T-sporsylindere for å gi lavprofilmontering og enkel montering.
  • Disse enhetene er utstyrt med Toggle Lock Plus-sikkerhetsfunksjonen for å holde klemmene mekanisk låst, selv under totalt tap av lufttrykk, i tillegg til å forhindre utilsiktet åpning av klemmene.
  • De kommer med magnetisk stempelring for posisjonsføling.
  • Disse Destaco-klemmene kan operere ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit, ved trykk opp til 145 psi.
  • De er i stand til å håndtere laster opp til 750 lb.
  • Disse klemmene i 810-serien er tilgjengelige i solide og U-bar klemarmvarianter for å holde arbeidsstykkene sikkert på plass.

Kompatible tilbehør

  • Destaco CABL-010 & CABL-013: Disse Destaco-skjøtekablene 2M (CABL-010) og 5M (CABL-013) gir fleksible justeringer av lengde og høyde og er designet for områder der det kreves flere klempunkter.
  • Destaco 810450-40-1-00: Disse erstatningstetningssettene brukes med merkets 810-serie pneumatiske vippeklemmer for uhindret funksjon av klemmene.
  • Destaco 810-U-LC og 810-S-LC: Disse erstatningsklemmeenhetene gir jevne klemmeoperasjoner.
  • Destaco 810CYL: Disse erstatningssylinderenhetene er innvendig smurt for å øke levetiden. De sikrer høyytelsesløsninger for arbeidshold, automatisering og inneslutning.

Standarder og godkjenninger

  • Disse pneumatiske vippeklemmene i 810-serien er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.

Installasjon

Disse pneumatiske klemmene i Destaco 810-serien kommer med en flensbase med gjengede monteringshull som gjør at enheten enkelt kan installeres på overflater.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket tilbehør krever Destaco 810 Series pneumatiske vippeklemmer for at de skal fungere korrekt?

Destaco 810-serien pneumatiske klemmer har plass til flensede skiver eller holdebolter og/eller spindelenheter for riktig klemme.

Hva er en pneumatisk vippeklemme?

Pneumatiske vippeklemmer bruker trykkluft i stedet for mekanisk kraft for å påføre klemkraft for å holde arbeidsstykkene på plass. De aktiveres med en dobbeltvirkende pneumatisk sylinder.

Hvordan fungerer en pneumatisk holde-ned vippeklemme?

Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.

Leverer Destaco også noen vannbestandige klemmesensorer?

Ja, Destaco tilbyr også induktive sensorer designet spesielt i samsvar med IP65-standarder for å gi beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.

Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?

Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?