Destaco 810-UE pneumatisk holdeklemme brukes til å holde nede arbeidsstykker i automasjons-, romfarts-, mat- og emballasje- og bilindustrien. Denne pneumatiske vippeklemmen er utstyrt med en magnetisk stempelring som nøyaktig registrerer stempelposisjonen under klemmeoperasjon. Destaco 810-UE pneumatisk holdeklemme har en lukket design, noe som gjør den ideell for MIG- og punktsveising i skitne omgivelser. Destaco 810-UE pneumatisk vippeklemme har en ikke svingbar sylinder som kan føres hardt inn i armaturer, og er kompatibel med sensorer i runde og T-spor. Denne pneumatiske holdeklemmen bruker en luftaktivert sylinder for å påføre klemtrykk og holde arbeidsstykket på plass. Denne bærbare pneumatiske klemmen er selvforsynt, krever kun en trykkkilde for sikkerhet og tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste. Denne pneumatiske holdeklemmen aktiveres av en dobbeltvirkende pneumatisk sylinder med et maksimalt klemtrykk på 145 psig. Destaco 810-UE pneumatisk holdeklemme har U-stangklemmearmkonfigurasjon for enkel feste av armforlengelsen og tillater stangåpning opp til 99 grader. Denne pneumatiske holdeklemmen er i stand til å holde belastninger på opptil 600 lb og kan brukes ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit.
Bruksområder:
Destaco 810-UE pneumatisk holdeklemme brukes i automasjons-, romfarts-, mat- og emballasje- og bilindustrien for montering, testing, montering av bildeler og lett sveising.
Egenskaper:
- Destaco 810-UE pneumatisk vippeklemme har en sensorklar design for å romme runde eller T-spor-stil sensorer.
- Denne pneumatiske holdeklemmen har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller.
- Destaco 810-UE pneumatisk vippeklemme er utstyrt med en magnetisk stempelring for nøyaktig stempelposisjonsføling.
- Denne pneumatiske holdeklemmen er i stand til å betjenes ved temperaturer fra -10 til 90 grader Celsius.
- Den tillater baråpning opp til 99 grader.
- Destaco 810-UE pneumatisk holdeklemme kan holde belastninger på opptil 600 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 810169: Disse skjøteledningssettene og koblingsmutrene er designet for å installeres på sylindre med 4 mm runde spor. De betjenes av en magnetisk ring festet på klemmens sylinder. Disse bryterne har en LED for problemfri oppsett og kan brukes ved temperaturer fra -10 til 60 grader Celsius.
- Destaco 8EA-109-1: Disse T-spor reed-bryterne med hurtigkoblingskabler er integrert med en LED for enkel oppsett og kan betjenes ved temperaturer mellom -14 og 140 grader Fahrenheit.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 810-UE pneumatisk vippeklemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 810-UE pneumatisk vippeklemme har et par monteringshull på bunnplaten for rask og sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer en pneumatisk holde-ned vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hvor mye trykk er en vippeklemme i stand til?
A. Destaco hold nede vippeklemmer påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Du kan se klemkraften på selve emballasjen, som er spesifisert i Newton (N). Bruk denne informasjonen med størrelsen på vippeklemmen for å beregne graden av trykk verktøyet må utøve på et trestykke. Jo større trestykke, jo større trykk kreves det.