Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GPIMETERE TM20NP9GMC Strømningsmåler, Turbin, 20 til 200 gpm strømningsområde, 2 FNPT | CH6HFH 61JC63 / TM200-N-LP

GPI TM20NP9GMC strømningsmåler, turbin, 20 til 200 gpm strømningsområde, 2 FNPT

På lager
Vare: CH6HFH Modell: TM20NP9GMCKryssref.: 61JC63 / TM200-N-LP
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
16 170 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbinstrømningsmåler
Nøyaktighet+ / - 3%
Tilkoblingsstørrelse2"
TilkoblingstypeFNPT
Vis enhetercu. ft., gal., Liter
StrømningsmaterialeVann
Strømningsområde76 til 760 lpm
Strømningsområde @ GPH1200 å 12000
Flytområder (GPM)20 å 200
Væsketemp. Område32 til 140 grader F
For rørstørrelse2"
Høyde4 13 / 32 "
Housing MaterialPVC
Lengde7 29 / 32 "
Maks. Press225 psi
O ringmateriale316 SS
UtgangstypeLokal datamaskin med skjerm og modul, målermontert
RotormaterialePVDF
typenTurbin
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16

Produktdetaljer:

    • 61JC63

Produktvarianter

ProduktModellStrømningsområdeTilkoblingstypeTilkoblingsstørrelseMaks. PressVæsketemp. OmrådePris
GPIMETERS TM050-LP vannmåler, turbin, 1 til 10 gpm strømningsområde, 1/2 tomme tappende | CD8RVJ TM050-LP1 til 10 gpmStuss1 / 2 "225 psi32 til 140 grader F6 909 NOK
RFQ
GPIMETERS TM075-LP vannmåler, turbin, 2 til 20 gpm strømningsområde, 3/4 tommers tappende | CD8RVN TM075-LP2 til 20 gpmStuss3 / 4 "225 psi32 til 140 grader F7 482 NOK
RFQ
GPIMETERS TM100-B vannmåler, turbin, 5 til 50 gpm strømningsområde, 1 BSPP | CD8RVT TM100-B5 til 50 gpmBSPP Kvinne1"150 psi32 til 140 grader F7 791 NOK
RFQ
GPIMETERS TM100-BP vannmåler, turbin, 5 til 50 gpm strømningsområde, 1 BSPP | CD8RVU TM100-BP5 til 50 gpmBSPP Kvinne1"150 psi32 til 140 grader F7 791 NOK
RFQ
GPIMETERS TM100-LP vannmåler, turbin, 5 til 50 gpm strømningsområde, 1 tommers tappende | CD8RVV TM100-LP5 til 50 gpmStuss1"225 psi32 til 140 grader F8 511 NOK
RFQ
GPIMETERS TM150-B vannmåler, turbin, 10 til 100 gpm strømningsområde, 1 1/2 BSPP | CD8RVZ TM150-B10 til 100 gpmBSPP Kvinne1.5 "150 psi32 til 140 grader F8 878 NOK
RFQ
GPIMETERS TM150-BP vannmåler, turbin, 10 til 100 gpm strømningsområde, 1 1/2 BSPP | CD8RWA TM150-BP10 til 100 gpmBSPP Kvinne1.5 "150 psi32 til 140 grader F8 878 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPI TM20NP9GMC strømningsmåler, turbin, 20 til 200 gpm strømningsområde, 2 FNPT
16 170 NOK / enhet