TM-serien, turbintype vannmålere
Vannmålere i GPI TM-serien måler volumet av vann som passerer gjennom tungstrømsvannrør for vanning, avløpsvannbehandling og vannforsyningsapplikasjoner. Disse vannmålerne er også egnet for måling av vann som passerer gjennom OEM vannbehandlingsutstyr og har lett, men slitesterk PVC-konstruksjon for enkel tilkobling til vannforsyningsledninger. Utvalgte vannmålere i GPI TM-serien har integrert display med syv segmenter for overvåking og visning av ulike parametere, inkludert strømningshastighet og batch- og kumulative totaler. Disse vannmålerne kan vise vannføring i liter, gallon og kubikkfot. Disse vannmålerne i GPI TM-serien har et innebygd litiumbatteri som gir opptil 5 års problemfri bruk i industrielle miljøer. Disse vannmålerne har i tillegg NPT/tappstilbeslag for å sikre enkel installasjon avhengig av applikasjonskravet. GPI TM Series vannmålere er tilgjengelige med skjerm og uten visningsalternativer på Raptor Supplies.
Bruker
Vannmålere i GPI TM-serien måler strømmen eller volumet av vann som passerer fra rør med tungt vann. De er ideelle for bruksområder som bruk av vann, vanning, kjemiske fôringssystemer, blanding, batching, kjøletårn, overvåking av rent vann, behandling av avløpsvann og mer. Disse vannmålerne egner seg også for å måle vannstrømmen i vannbaserte kjølesystemer.
Arbeidsmekanisme
GPI TM Series turbinstrømningsmålere har en rotor inne i måleren som roterer fra energien til den passerende væsken. De vinklede bladene på rotoren roterer i en fast retning. Denne rotoren er koblet til en sensor som beregner vannstrømningshastigheten og overfører de målte avlesningene til displayet med syv segmenter på måleren.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvor nøyaktige er vannmålere i GPI TM-serien?
Vannmålere i GPI TM-serien har en innebygd prosessor/datamaskin som behandler de elektriske impulsene for å beregne vannstrømningshastigheten. Denne teknologien gjør disse vannmålerne svært nøyaktige for ulike industrielle bruksområder som krever stramme toleranser og minimale målefeil.
Tilbyr merket andre typer pumper?
Ja, merket tilbyr også ulike drivstoffoverføringspumper som er egnet for overføring av flyktige væsker i olje- og gass-, bil- og produksjonsapplikasjoner.
Hvordan tilbakestille den kumulative totalen på GPI TM Series-målere?
Brukeren bør først fjerne LCD-datamaskinmodulen ved å skru ut de fire skruene som holder modulen på plass. Ta også ut batteriet på baksiden av datamaskinen. Brukeren bør trykke og holde inne skjermknappen og sette inn batteriet igjen. Denne handlingen tilbakestiller den kumulative totalen til 0.00 avlesning. Til slutt bør brukeren skru LCD-datamaskinmodulen på plass igjen.
Hvordan stille inn dataskjermen på strømningsmålere fra GPM til LPM-enhet?
Brukeren bør trykke og holde nede kalibreringsknappen. Mens du holder kalibreringsmåleren nede, skal brukeren trykke på skjermknappen. Den endrer måleenheten som reflekteres i øvre venstre hjørne av skjermen. GPI TM Series strømningsmålere har også en ekstra måleenhet (kubikkfot).
Er aluminiumsmålere ideelle for vannmåling?
Nei, det er ikke egnet å bruke aluminiumsmålere til vannmåling da de er utsatt for korrosjon. I stedet bør strømningsmålere i GPI TM-serien brukes til vannmålingsapplikasjoner da de har PVC-konstruksjon.
Hvor lenge varer litiumbatteriene i disse strømningsmålerne?
Litiumbatteriene som brukes til å drive prosessoren/datamaskinen varer i ca. 9000 timer.
Er GPI-turbinmålere ideelle for måling av olje?
Ja, disse strømningsmålerne kan måle olje hvis viskositetsverdien er under 100CP. Oljen som brukes må være kompatibel med de interne komponentene i strømningsmåleren, og dens viskositet bør ikke svinge. Det anbefales imidlertid ikke å måle olje hvis oljetemperaturen endres som forårsaker viskositetssvingninger. Disse strømningsmålerne bør feltkalibreres for hver endring i viskositet for å levere nøyaktige resultater. Unøyaktige avlesninger kan forekomme i tilfelle disse kravene ikke oppfylles.