GPIMETERS TM40FPOXXE Strømningsmåler, turbin, 60 til 600 gpm strømningsområde, pulsutgang, 4-tommers flens | CH6HHW TM400-FP

GPI TM40FPOXXE strømningsmåler, turbin, 60 til 600 gpm strømningsområde, pulsutgang, 4 tommers flens

Vare: CH6HHW Modell: TM40FPOXXEKryssref.: TM400-FP

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbinstrømningsmåler
Nøyaktighet+ / - 3%
Kroppsstørrelse4"
Tilkoblingsstørrelse4"
TilkoblingstypeSvingflens
Strømningsområde227 til 2217 lpm
Flytområder (GPM)60 å 600
Væsketemp. Område32 til 140 grader F
For rørstørrelse4"
Housing MaterialPVC
Maks. Press225 psi
UtgangstypePuls
Total lengde14 "
Kraftbehovet9 til 35V DC
typenTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16

Produktvarianter

ProduktModellStrømningsområdeTilkoblingstypeTilkoblingsstørrelseMaks. PressVæsketemp. OmrådePris
GPIMETERS TM050-LP vannmåler, turbin, 1 til 10 gpm strømningsområde, 1/2 tomme tappende | CD8RVJ TM050-LP1 til 10 gpmStuss1 / 2 "225 psi32 til 140 grader F6 909 NOK
RFQ
GPIMETERS TM075-LP vannmåler, turbin, 2 til 20 gpm strømningsområde, 3/4 tommers tappende | CD8RVN TM075-LP2 til 20 gpmStuss3 / 4 "225 psi32 til 140 grader F7 482 NOK
RFQ
GPIMETERS TM100-B vannmåler, turbin, 5 til 50 gpm strømningsområde, 1 BSPP | CD8RVT TM100-B5 til 50 gpmBSPP Kvinne1"150 psi32 til 140 grader F7 791 NOK
RFQ
GPIMETERS TM100-BP vannmåler, turbin, 5 til 50 gpm strømningsområde, 1 BSPP | CD8RVU TM100-BP5 til 50 gpmBSPP Kvinne1"150 psi32 til 140 grader F7 791 NOK
RFQ
GPIMETERS TM100-LP vannmåler, turbin, 5 til 50 gpm strømningsområde, 1 tommers tappende | CD8RVV TM100-LP5 til 50 gpmStuss1"225 psi32 til 140 grader F8 511 NOK
RFQ
GPIMETERS TM150-B vannmåler, turbin, 10 til 100 gpm strømningsområde, 1 1/2 BSPP | CD8RVZ TM150-B10 til 100 gpmBSPP Kvinne1.5 "150 psi32 til 140 grader F8 878 NOK
RFQ
GPIMETERS TM150-BP vannmåler, turbin, 10 til 100 gpm strømningsområde, 1 1/2 BSPP | CD8RWA TM150-BP10 til 100 gpmBSPP Kvinne1.5 "150 psi32 til 140 grader F8 878 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPI TM40FPOXXE strømningsmåler, turbin, 60 til 600 gpm strømningsområde, pulsutgang, 4 tommers flens