GPIMETERS TM05SP9GMC Flowmeter, Turbine, 1 To 10 gpm Flow Range, 1/2 Inch Spigot | CH6HEU 61JC53

GPIMETERS TM05SP9GMC strømningsmåler, turbin, 1 til 10 gpm strømningsområde, 1/2 tommers tapp

Vare: CH6HEU Modell: TM05SP9GMCKryssreferanse: 61JC53
12 199 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbinstrømningsmåler
Nøyaktighet+ / - 3%
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeStuss
Vis enhetercu. ft., gal., Liter
StrømningsmaterialeVann
Strømningsområde3.8 til 38 lpm
Strømningsområde @ GPH60 å 600
Flytområder (GPM)1 å 10
Væsketemp. Område32 til 140 grader F
For rørstørrelse1 / 2 "
Høyde2.5 "
Housing MaterialPVC
Lengde4 19 / 64 "
Maks. Press225 psi
O ringmateriale316 SS
UtgangstypeLokal datamaskin med skjerm og modul, målermontert
RotormaterialePVDF
typenTurbin
Bredde2 7 / 64 "

Produktdetaljer:

    • 61JC53

Produktvarianter

ProduktModellStrømningsområdeTilkoblingstypeTilkoblingsstørrelseMaks. PressVæsketemp. OmrådePris
GPIMETERS TM050-LP vannmåler, turbin, 1 til 10 gpm strømningsområde, 1/2 tomme tappende | CD8RVJ TM050-LP1 til 10 gpmStuss1 / 2 "225 psi32 til 140 grader F6 909 NOK
RFQ
GPIMETERS TM075-LP vannmåler, turbin, 2 til 20 gpm strømningsområde, 3/4 tommers tappende | CD8RVN TM075-LP2 til 20 gpmStuss3 / 4 "225 psi32 til 140 grader F7 482 NOK
RFQ
GPIMETERS TM100-B vannmåler, turbin, 5 til 50 gpm strømningsområde, 1 BSPP | CD8RVT TM100-B5 til 50 gpmBSPP Kvinne1"150 psi32 til 140 grader F7 791 NOK
RFQ
GPIMETERS TM100-BP vannmåler, turbin, 5 til 50 gpm strømningsområde, 1 BSPP | CD8RVU TM100-BP5 til 50 gpmBSPP Kvinne1"150 psi32 til 140 grader F7 791 NOK
RFQ
GPIMETERS TM100-LP vannmåler, turbin, 5 til 50 gpm strømningsområde, 1 tommers tappende | CD8RVV TM100-LP5 til 50 gpmStuss1"225 psi32 til 140 grader F8 511 NOK
RFQ
GPIMETERS TM150-B vannmåler, turbin, 10 til 100 gpm strømningsområde, 1 1/2 BSPP | CD8RVZ TM150-B10 til 100 gpmBSPP Kvinne1.5 "150 psi32 til 140 grader F8 878 NOK
RFQ
GPIMETERS TM150-BP vannmåler, turbin, 10 til 100 gpm strømningsområde, 1 1/2 BSPP | CD8RWA TM150-BP10 til 100 gpmBSPP Kvinne1.5 "150 psi32 til 140 grader F8 878 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPIMETERS TM05SP9GMC strømningsmåler, turbin, 1 til 10 gpm strømningsområde, 1/2 tommers tapp
12 199 NOK / enhet